絞り込み
出力(kW)
- 0.75
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.045(2)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.24(1)
- 0.25(3)
- 0.4(3)
- 0.45(1)
- 1.5(4)
- 2.2(7)
- 3.7(6)
- 5.5(5)
- 7.5(6)
- 11(4)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.8(1)
- 0.83(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(4)
- AC220(3)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(2)
潤滑方式
オイルレス(2)
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
質量(kg)
- 28(1)
28
ブランド
- オリオン機械(3)
- 富士コンプレッサー(2)
- 明治機械製作所(1)
オリオン機械・富士コンプレッサー・明治機械製作所
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(2)
0.25(3)
0.4(3)
0.75
1.5(4)
2.2(7)
3.7(6)
5.5(5)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る

低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー¥219,800税込¥241,7801台11日以内出荷耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数一段潤滑方式無給油式
低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー1台欠品中耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)18管径(Φmm)吐出し:3/8B寸法A(mm)124寸法F(mm)426最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)175寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
水槽無ユニットクーラー大型空冷式
オリオン機械¥1,749,800~税込¥1,924,780~1台翌々日出荷から60日以内出荷詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~30電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
水槽内蔵デジエコチラー空冷式
オリオン機械¥2,798,000税込¥3,077,8001台翌々日出荷インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~35電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)測定制御精度(℃)±1.0水槽容量(L)約95使用環境温度(℃)-5~43冷媒R-407C冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽内蔵DCインバータチラー水冷式
オリオン機械¥949,800税込¥1,044,7801台翌々日出荷従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,7℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~35電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)2~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
オイルフリー圧縮機本体
明治機械製作所¥149,800税込¥164,7801台30日以内出荷オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。 また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。 オイル点検や給油作業が不要です。 シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。 ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。