絞り込み
出力(kW)
- 11
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.045(2)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.24(1)
- 0.25(3)
- 0.4(3)
- 0.45(1)
- 0.75(6)
- 1.5(4)
- 2.2(7)
- 3.7(6)
- 5.5(5)
- 7.5(6)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.69(1)
- 0.95(1)
- 1.4(1)
- 1.40(1)
吐出空気量(L/min)
- 1000~2000未満(4)
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(2)
タンク容量(L)
- 5未満(2)
質量(kg)
- 105(1)
105
ブランド
- 富士コンプレッサー(3)
- 明治機械製作所(1)
富士コンプレッサー・明治機械製作所
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(2)
0.25(3)
0.4(3)
0.75(6)
1.5(4)
2.2(7)
3.7(6)
5.5(5)
7.5(6)
11
出力(kW)をもっと見る

低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー¥1,598,000税込¥1,757,8001台11日以内出荷耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数一段潤滑方式無給油式
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用
富士コンプレッサー¥999,800税込¥1,099,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)540最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1050寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)570Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用
富士コンプレッサー¥999,800税込¥1,099,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)730最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1140寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)670Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
オイルフリー圧縮機本体
明治機械製作所¥899,800税込¥989,7801台30日以内出荷オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。 また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。 オイル点検や給油作業が不要です。 シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。 ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。