絞り込み
出力(kW)
- 1.5
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.045(2)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.24(1)
- 0.25(3)
- 0.4(3)
- 0.45(1)
- 0.75(4)
- 2.2(6)
- 3.7(6)
- 5.5(5)
- 7.5(6)
- 11(4)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出圧力(MPa)
- 0.83(1)
- 0.93(2)
吐出空気量(L/min)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
タンク容量(L)
- なし(2)
質量(kg)
- 25(1)
25
種類
- 静音(1)
静音
ブランド
- 日立産機システム(2)
- 明治機械製作所(1)
- 富士コンプレッサー(1)
日立産機システム・明治機械製作所・富士コンプレッサー
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(2)
0.25(3)
0.4(3)
0.75(4)
1.5
2.2(6)
3.7(6)
5.5(5)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る

低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数一段潤滑方式無給油式
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ自動アンローダ式
日立産機システム¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)
オイルフリーベビコン圧縮機本体のみ圧力開閉器式
日立産機システム¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タンク容量(L)不付き最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)
圧縮機本体
明治機械製作所¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷一段圧縮機の本体は各種機器への組込用、あるいは定置型用としてご使用いただけます。 BN形は低圧での使用に最適で出力に比較し吐出し空気量が多く、また低騒音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音溝数2運転方式連続運転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.69(7)使用油CO-68溝の形A管径(吐出)Rp1/2プーリ外径(mm)325