カプラー :「LS」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
オネジ取付用
オネジ取付用(20)
チューブ取付用
チューブ取付用(13)
ホース取付用
ホース取付用(33)
メネジ取付用
メネジ取付用(22)
その他
その他(6)
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 流体空気 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 流体空気・水 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 最高使用圧力(MPa)20.6 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様片路開閉型 材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気・水 取り付け形状チューブ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)SUS 接続方式ワンタッチ式 質量(g)13.6 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用 流体空気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
流体水・空気・作動油 取り付け形状中圧用フランジ固定型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
流体水・空気・作動油 取り付け形状中圧用フランジ固定型 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)5.0(単体時/2.0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用フランジ固定型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用フランジ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
用途複数配管用(自動) 流体作動油 取り付け形状高圧用フランジ固定型 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気・水・鉱物系作動油 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯 取り付け形状ホース取付用 (SH型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 種別汎用型・金型冷却水口継手 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用・ウレタンホース取り付け用 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
取り付け形状ナット 使用流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 接続方式ワンタッチ式 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気 取り付け形状チューブ取付け用(SC型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート型 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 材質(本体)エンジニアリングプラスチック 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)90 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Ls(mm)130
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります