絞り込み
分岐数
  • -
  • 1(5)
  • 2(28)
  • 3(16)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 10(1)
使用流体
  • 空気(1)
ねじ径
  • 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • NAC(長堀工業)(2)
  • CEJN(セイン)(1)
NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
1(5)
2(28)
3(16)
4(7)
5(7)
6(1)
10(1)
-
  • 分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ NAC(長堀工業)

    分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    ・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • 分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)

    分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
  • シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク

    CEJN(セイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー