絞り込み
分岐数
  • 1
  • 2(28)
  • 3(16)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • -(3)
使用流体
  • 空気(5)
ねじ径
  • 1/2(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2(2)
  • 1.6(3)
材質
  • スチール(5)
ブランド
  • CEJN(セイン)(5)
CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐数から絞り込む
1
2(28)
3(16)
4(7)
5(7)
6(1)
10(1)
-(3)
  • マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)

    マルチリンク メネジアダプター

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途複数の取出口が必要な空気配管用。材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ
  • マルチリンク メネジアダプター CEJN(セイン)

    マルチリンク メネジアダプター

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1個
    34日以内出荷
    マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。種別マルチ・リンク材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気エア取入口G1/2メネジ
  • シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ310 eSafe

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1個
    20日以内出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。種別マルチ・リンク材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジエア取入口G1/2インチメネジ
  • シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー