絞り込み
分岐数
- 10
- 1(5)
- 2(28)
- 3(16)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(1)
- -(3)
使用流体
- 水(1)
- 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 日東工器(1)
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
商品豆知識
「分岐数」から絞り込む
1(5)
2(28)
3(16)
4(7)
5(7)
6(1)
10
-(3)

マイクロラインカプラ
日東工器(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60寸法H(mm)四角16バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法L1(mm)31最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)28.8寸法E(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)16接続方式ワンタッチ式寸法T(mm)2-Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]