絞り込み
分岐数
- 2(1)
- 3(2)
使用流体
- 空気(3)
ねじ径
- 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 1(3)
- 2.5(1)
材質
- 亜鉛合金(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- 日東工器(2)
- TRUSCO(1)
日東工器・TRUSCO
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(2)
価格
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
分岐カプラー :「R2」の検索結果
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
商品豆知識
「分岐数」から絞り込む
2(1)
3(2)

ロータリー式ラインカプラ
日東工器(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。使用流体空気分岐数3最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3721サイズR1/2質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無有耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ロータリー式フルブローラインカプラ
日東工器(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷分岐数2トラスコ品番328-7459質量(g)340使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気