絞り込み
材質
  • アルミ(49)
  • スチール(14)
  • ステンレス(38)
  • 樹脂(24)
  • 銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(16)
呼び径(mm)
  • 32(134)
呼び径(inch)
  • 1 1/4
  • 1/2(81)
  • 3/4(162)
  • 1(189)
  • 1 1/2(190)
  • 2(201)
  • 2 1/2(113)
  • 3(142)
  • 4(117)
  • 5(17)
  • 6(18)
使用流体
  • 塗料(12)
  • 工業用水(34)
  • 水(66)
  • 油(50)
  • 溶剤(12)
  • 空気(58)
  • 粒体・粉体(16)
  • 薬品(12)
  • 食品(12)
ねじ径
  • 1-1/4(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(8)
  • 0.78(8)
  • 1.8(8)
0.5・0.78・1.8
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • 小澤物産(OZC)(39)
  • フルネスジャパン(38)
  • TOYOX(トヨックス)(34)
  • 岩崎製作所(32)
  • コンサス(1)
モノタロウ・小澤物産(OZC)・フルネスジャパン・TOYOX(トヨックス)・岩崎製作所・コンサス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
FA現場のお役立ち情報
168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(49)
スチール(14)
ステンレス(38)
樹脂(24)
銅(8)
黄銅(真鍮)(16)
  • カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウ

    カプラー レバー式 ホースシャンク

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター オネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
  • カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター メネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • カプラー レバー式 メネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 メネジ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
  • レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング アダプター オネジ PP

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
  • レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング アダプター メネジ PP

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
  • カプラー レバー式 オネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 オネジ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ

    レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP

    モノタロウ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ

    カプラー レバー式 ダストキャップ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス 小澤物産(OZC)

    メスネジ型カプラー[OZ-D] ステンレス

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。材質ステンレス接続方式ワンタッチ式
  • 岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】 岩崎製作所

    岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】

    岩崎製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
    材質樹脂
  • メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー メネジ PP

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ

    レバーカップリング ダストキャップ PP

    モノタロウ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
  • レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ

    レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質ステンレス(SCS14A相当)流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)1.8ねじの種類R販売区分業務用
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] ステンレス

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • 樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所

    樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
    材質樹脂
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(6件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウ

    レバーカップリング カプラー オネジ PP

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
    用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
  • 樹脂製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所

    樹脂製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

    岩崎製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
    材質樹脂
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • 樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所

    樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)

    岩崎製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
    材質樹脂
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

レバーカップリング