絞り込み
材質
- アルミ(5)
- スチール(1)
- 樹脂(2)
呼び径(mm)
- 50(1)
呼び径(inch)
- 2(11)
- 3(4)
使用流体
- 塗料(1)
- 工業用水(1)
- 水(3)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(1)
- 食品(1)
ねじ径
- 2
- 1/8(2)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(9)
- 3/4(12)
- 1(16)
- 1-1/4(12)
- 1-1/2(16)
- 2-1/2(9)
- 3(17)
- 4(6)
- 6(2)
- その他(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(2)
- 1.76(1)
- 1.8(1)
0.2・1.76・1.8
ブランド
- エスコ(11)
- フルネスジャパン(4)
- 日東工器(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
エスコ・フルネスジャパン・日東工器・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
レバーカップリングとは、工場などで使われるホースを接続するために使われる金具です。石油・化学・鉄鋼・食品などあらゆる分野で活躍します。液体・粉体など様々な流体を送るホースは漏れのないように緊結することが必須です。レバーカップリングのアダプターをカプラーに差し込み、レバーを操作するだけで手間なく特別な工具も使わず緊結できるので、点検・清掃時のタイムロスを短縮できます。材質はアルミ合金が多いですが、ステンレスやポリプロピレン樹脂製のものもあり、内容物や圧力によって適したものを選択しましょう。
「材質」から絞り込む
アルミ(5)
スチール(1)
樹脂(2)
![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]
TOYOX(トヨックス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター
フルネスジャパン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-AR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)アダプター
フルネスジャパン¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロックカプラ LB型 ソケット
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
マックスロック MAX-BR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)カプラー
フルネスジャパン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DR アルミ(AL) 異径メスネジ(Rc)カプラー
フルネスジャパン¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじカップリング(アルミ製)
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。





![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)


















![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)