エアシリンダ :「M1.6」の検索結果
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838
アズワン品番65-7999-81
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 160 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 3550 g です
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2560
アズワン品番65-8028-28
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo カップリングピース KSZ-M16X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0848
アズワン品番65-7992-10
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 7 bar になります。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2924
アズワン品番65-8034-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Festo サービスユニットの MS シリーズコンビネーションには、フィルタレギュレータ - ルブリケータと金属製ボウルガードが組み合わされています。アクチュエータロック用に手動で凝縮水ドレインを使用したロータリノブを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2921
アズワン品番65-8028-34
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。