絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(90)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • コガネイ(13)
ストローク(mm)
  • 10(1)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 190(1,503)
  • 200(9)
  • 250(3)
  • 290(1)
  • 300(4)
  • -(2)
  • その他(9)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(15)
  • 10(26)
  • 12(7)
  • 15(13)
  • 16(88)
  • 20(152)
  • 25(176)
  • 32(210)
  • 40(233)
  • 50(154)
  • 63(185)
  • 80(99)
  • 100(87)
  • 125(76)
  • 140(35)
  • 160(49)
  • 180(25)
  • 200(33)
  • 250(23)
  • 300(9)
作動方式
  • その他(19)
  • 複動(1,534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(189)
  • 10,000-50,000円(1,103)
  • 50,000-100,000円(312)
  • 100,000円以上(93)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアシリンダ :「190mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2B40V) SMCCM Series(CM2B40V)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BA50) SMCCG Series(CG1BA50)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CG Series(CG1BA32) SMCCG Series(CG1BA32)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA4SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ  CDBA2C63 SMCエアシリンダ CDBA2C63SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ Series(CJ2L10) SMCCJ Series(CJ2L10)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
...
エアシリンダ