絞り込み
接続口径
- 1/4(5)
- 3/8(2)
- 3/4(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- Rc(PT)3/8(3)
- Rc(PT)1/2(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- CKD(197)
- SMC(101)
- Festo(83)
- 前田シェルサービス(37)
- コガネイ(34)
- 日立産機システム(26)
- NORGREN(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- オリオン機械(10)
- 日本精器(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- カマタテクナス(6)
- ギガ・セレクション(6)
- ジョプラックス(5)
- SK11(5)
- 橋本クロス(4)
- RS PRO(4)
- EARTH MAN(3)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 5(3)
- 40(4)
ねじの種類
- G(1)
- Rc(7)
「接続口径」から絞り込む
1/4(5)
3/8(2)
3/4(1)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(3)
Rc(PT)1/2(1)

Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター
エスコ¥2,460税込¥2,7061個当日出荷質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
Rc 1/2" エアーレギュレーター
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/2"
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,050税込¥4,4551個当日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 3/4" エアーフィルター
エスコ¥8,360税込¥9,1961個当日出荷エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーフィルター
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌々日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去します。質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式取付ねじRc3/8”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
Rc 3/8" エアールブリケーター
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター
エスコ¥5,100税込¥5,6101個当日出荷水分とゴミをカット。エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa