絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,875)
  • CKD(514)
  • Festo(355)
  • コガネイ(195)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • 前田シェルサービス(71)
  • RS PRO(69)
  • CEJN(セイン)(59)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(46)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(28)
  • オリオン機械(22)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/4(9)
  • 3/8(5)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • 1"(1)
  • M22(1)
  • Rc(PT)1/4(7)
  • Rc(PT)3/8(5)
  • Rc(PT)1/2(4)
  • Rc(PT)3/4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付
    質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa
  • Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    欠品中
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
  • Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/2" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/2"
  • R1/4" ドレンコック エスコ

    R1/4" ドレンコック

    エスコ(1件のレビュー)
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048ねじサイズR1/4”
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • エアーレギュレーター付きフィルター エスコ

    エアーレギュレーター付きフィルター

    エスコ
    6,910税込7,601
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
  • Rc 3/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/4" エアーフィルター

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    当日出荷
    ろ過度(μm)40管接続口径3/4エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付。
    使用圧力(MPa)0~1エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc  1"  エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1" エアーレギュレーター

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • ミニエアールブリケーター エスコ

    ミニエアールブリケーター

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個(1個)
    翌日出荷
    エアーツールに注油する工具です。
    材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
    質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式フィルター5μm取付ねじRc1/4”面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    当日出荷
    本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
    最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • レギュレーター (EA330BA用) エスコ

    レギュレーター (EA330BA用)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    EA330BA・旧EA330B用レギュレーター。逆火防止器付き。
    対象ガスアセチレンねじサイズM22
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    31,700税込34,870
    1個
    翌日出荷
    大容量ねじ込みタイプ。
    付属品圧力計、ブラケット質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)320ドレン貯容量(cm3)160貯油量(mL)400
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2”調整圧力(MPa)0.049~0.97フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)240オイルタンク容量(mL)125
  • エアールブリケーター エスコ

    エアールブリケーター

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)排水:80最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc1/4”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
  • エアールブリケーター エスコ

    エアールブリケーター

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    本器はエアーツールに注油する工具です。
    質量(g)338使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)170最高使用圧力(MPa)0.95使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)65貯油量(mL)160
  • エアーレギュレーター付きフィルター エスコ

    エアーレギュレーター付きフィルター

    エスコ
    6,910税込7,601
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式排出:半自動方式 (手動調整可能)フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)65
  • エアーフィルター エスコ

    エアーフィルター

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌々日出荷
    空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
    質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式取付ねじRc3/8”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
  • ミニFRLユニット エスコ

    ミニFRLユニット

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個(1個)
    翌日出荷
    空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
    最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
  • ルブリケータ エスコ

    ルブリケータ

    エスコ
    4,680税込5,148
    1個(1台)
    翌日出荷から8日以内出荷
    潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
    質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個(1組)
    翌日出荷
    容量(mL)オイル:125質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式使用温度(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97フィルター5μm面間寸法(mm)240
  • Rc 1/4" ルブリケータ エスコ

    Rc 1/4" ルブリケータ

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1台
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
  • Rp 1/4"x220mm ジェットクーラー(エアー式) エスコ

    Rp 1/4"x220mm ジェットクーラー(エアー式)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1本
    翌日出荷
  • Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    6,510税込7,161
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    6,410税込7,051
    1個
    翌日出荷
    仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • Rc 3/8" エアールブリケーター エスコ

    Rc 3/8" エアールブリケーター

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
  • Rc 1/2" エアーフィルター エスコ

    Rc 1/2" エアーフィルター

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
  • G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコ

    G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    当日出荷
    水分とゴミをカット。
    エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
  • Rc 1/2" ドレントラップ エスコ

    Rc 1/2" ドレントラップ

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
  • Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー エスコ

    Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー

    エスコ
    61,600税込67,760
    1個
    翌日出荷
    圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
    エスコ品番EA153CZ-3使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)3/8”
  • Rc 1/4"x315mm エアー式ジェットクーラー エスコ

    Rc 1/4"x315mm エアー式ジェットクーラー

    エスコ
    33,000税込36,300
    1個
    4日以内出荷
    圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
    エスコ品番EA153CZ-2使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)375(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)1/4”
空圧補器