絞り込み
接続口径
- M5(5)
ブランド
- コガネイ(5)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.01~0.25(1)
- 0.05~0.7(1)
- 0.05~0.85(2)
- -0.0065~-0.1(1)
圧力計
- なし(3)
- 圧力計付(4)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(1)
- リリーフタイプ(1)
ねじの種類
- M
- G(19)
- NPT(17)
- R(7)
- Rc(105)
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
M5(5)

FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
ステンレスレギュレータRSシリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。設定圧力単位MPa
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
真空レギュレータVRシリーズ
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1設定圧力単位kPa
精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。使用流体空気/N2/CO2/He/Ar設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25設定圧力単位MPa