絞り込み
接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(5)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- R(PT)1/8(4)
- R(PT)1/4(5)
- Rc(PT)1/8(5)
- Rc(PT)1/4(7)
- Rc(PT)3/8(4)
- Rc(PT)1/2(2)
- Rc(PT)3/4(1)
- Rc(PT)1(1)
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- SMC(129)
- CKD(44)
- エスコ(10)
- 日本精器(9)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ヤマダコーポレーション(6)
- AirTAC(4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- ParkerTAIYO(3)
- BeHAUS(3)
- マッハ(3)
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- ユニコントロールズ(2)
- アネスト岩田(1)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.25(2)
- 0.02~0.5(3)
- 0.05~0.25(3)
- 0.05~0.83(6)
- 0.05~0.85(2)
- -0.0025~-0.095(1)
圧力計
- なし(7)
- 圧力計付(10)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(3)
- リリーフタイプ(3)
ねじの種類
- Rc(14)
Rc
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(5)
3/8(2)
1/2(2)
R(PT)1/8(4)
R(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/8(5)
Rc(PT)1/4(7)
Rc(PT)3/8(4)
Rc(PT)1/2(2)

レギュレータ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
レギュレータ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
小形精密レギュレータ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
小形精密レギュレータ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
マニホールドレギュレータ 標準タイプ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様圧力計
パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。仕様圧力スイッチ
マニホールドレギュレータ小形
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。仕様エレメント
精密レギュレータ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷材質アルミダイカスト質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要
レギュレータ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
クリーン機器マルチシリーズレギュレータRシリーズ
コガネイ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から12日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ハイドロスピードレギュレータRBシリーズ
コガネイ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。シリンダ速度を油圧で無段階にコントロール。油もれがない完全密封のメンテナンスフリー。負荷変動・温度変化の影響も少なく、安定した速度制御が可能。仕様レギュレータクランプ
精密レギュレータPR100用
コガネイ¥358税込¥3941個3日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5設定圧力単位MPa
精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット
コガネイ(1件のレビュー)¥478税込¥5261個翌々日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。用途本体、精密ステンレスレギュレータ取付ブラケット仕様精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット