絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(558)
  • Festo(176)
  • コガネイ(43)
  • NORGREN(32)
  • RS PRO(20)
  • エスコ(19)
  • 日本精器(9)
  • AirTAC(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SK11(7)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • STMicro(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • Aventics(3)
  • マッハ(3)
接続口径
  • 1/2(3)
  • 1"(7)
  • -(3)
  • G(PF)1/4(8)
  • G(PF)3/8(10)
  • G(PF)1(4)
  • NPT1/8(5)
  • NPT1/4(12)
  • NPT3/8(7)
  • NPT3/4(5)
  • NPT1(4)
  • Rc(PT)1/8(15)
  • Rc(PT)1/4(38)
  • Rc(PT)3/8(22)
  • Rc(PT)1/2(16)
  • Rc(PT)3/4(17)
  • Rc(PT)1(12)
  • Rc(PT)1-1/4(6)
  • Φ4(4)
  • Φ6(4)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.003~0.2(1)
  • 0.005~0.4(1)
  • 0.005~0.7(1)
  • 0.01~0.2(2)
  • 0.02~0.35(2)
  • 0.02~0.5(2)
  • 0.03~0.85(1)
  • 0.04~0.83(1)
  • 0.05~0.35(3)
  • 0.05~0.7(3)
  • 0.05~0.85(7)
  • 0.05~1.08(1)
  • 0.07~0.83(2)
  • 0.1~0.7(2)
  • その他(1)
圧力計
  • -(1)
  • なし(24)
  • 圧力計付(35)
排気機構
  • -(1)
  • ノンリリーフタイプ(30)
  • リリーフタイプ(52)
流れ方向
  • -(1)
  • 右→左(23)
  • 左→右(28)
-・右→左・左→右
ねじの種類
  • G(14)
  • NPT(17)
  • Rc(52)
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(8)
G(PF)3/8(10)
NPT1/4(12)
NPT3/8(7)
Rc(PT)1/8(15)
Rc(PT)1/4(38)
Rc(PT)3/8(22)
Rc(PT)1/2(16)
Rc(PT)3/4(17)
Rc(PT)1(12)
接続口径をもっと見る
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
3,967税込4,364
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,074税込4,481
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型 CKDレギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型CKD(12件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84タイプリリーフ機構付最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83周囲温度および使用流体温度(℃)5~65最大流量(L/min)500ねじの種類Rc保証耐圧力(MPa)3.09圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
7,975税込8,773
1台
当日出荷から22日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKDRA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータCKD(3件のレビュー)
2,388税込2,627
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
575税込633
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
RPE1000シリーズ 精密レギュレータ 省エアタイプ CKDRPE1000シリーズ 精密レギュレータ 省エアタイプCKD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
リバースレギュレータ CKDリバースレギュレータCKD
2,628税込2,891
1個
当日出荷から11日以内出荷
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2302シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から19日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
747税込822
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
200税込220
1個
当日出荷から23日以内出荷
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
1,900税込2,090
1個
当日出荷から19日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
1,238税込1,362
1個
当日出荷から25日以内出荷
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
825税込908
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
588税込647
1個
当日出荷から30日以内出荷
2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵) CKD2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵)CKD
1,600税込1,760
1個
当日出荷から15日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
1,238税込1,362
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.06
精密レギュレータ PR2000 CKD精密レギュレータ PR2000CKD
17,513税込19,264
1個
当日出荷から4日以内出荷
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85ねじの種類Rc質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKDレギュレータ(セパレートタイプ)大形CKD(3件のレビュー)
9,827税込10,810
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
小型レギュレータ RB500シリーズ CKD小型レギュレータ RB500シリーズCKD(1件のレビュー)
4,186税込4,605
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
RSCシリーズ ソーラコントローラ CKDRSCシリーズ ソーラコントローラCKD(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
RM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
6,988税込7,687
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
B6061シリーズ リリーフ弁 CKDB6061シリーズ リリーフ弁CKD
1,163税込1,279
1個
当日出荷から61日以内出荷
2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2304シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKDレギュレータ(セレックス) 圧力計なしCKD
2,987税込3,286
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、パネルマウント用ナット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W CKDレギュレター 屋外シリーズ RW□000-WCKD
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から38日以内出荷
RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP2000シリーズ 精密レギュレータCKD
2,500税込2,750
1個
当日出荷から9日以内出荷
RJBシリーズ 小形直動精密レギュレータ CKDRJBシリーズ 小形直動精密レギュレータCKD
5,800税込6,380
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
1,813税込1,994
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKDR8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~)CKD
825税込908
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
763税込839
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~)CKD(1件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-WシリーズCKD
21,688税込23,857
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
RM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
4,613税込5,074
1個
当日出荷から19日以内出荷
RC2000シリーズ クリーンレギュレータ CKDRC2000シリーズ クリーンレギュレータCKD
738税込812
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKDR8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)CKD
12,975税込14,273
1個
当日出荷から8日以内出荷
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
レギュレータ