絞り込み
接続口径
- 1/4
- 3/8(12)
- 1/2(10)
- 3/4(8)
- 1"(9)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(9)
- G(PF)1/4(14)
- G(PF)3/8(15)
- G(PF)1(11)
- NPT1/4(14)
- NPT3/8(12)
- NPT1/2(9)
- NPT3/4(10)
- NPT1(10)
- Rc(PT)1/4(26)
- Rc(PT)3/8(14)
- Rc(PT)1/2(13)
- Rc(PT)3/4(11)
- Rc(PT)1(11)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- CKD(2)
- SMC(4)
- TRUSCO(1)
- アネスト岩田(1)
- コガネイ(5)
- 日本精器(1)
ボディサイズ
- 1/2(1)
- 20(2)
- 40(1)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(1)
- Rc(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「接続口径」から絞り込む
1/4
3/8(12)
G(PF)1/4(14)
G(PF)3/8(15)
NPT1/4(14)
NPT3/8(12)
Rc(PT)1/4(26)
Rc(PT)3/8(14)
Rc(PT)1/2(13)
Rc(PT)1(11)
接続口径をもっと見る

ルブリケータ
CKD¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
ルブリケータ BN-23T5
日本精器(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
ルブリケータ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
ルブリケータ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個3日以内出荷から9日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコック・バーブ継手付ケースポリカーボネートケース
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースナイロンケース
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,998税込¥4,3981個20日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥5,098税込¥5,6081個11日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)25
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から11日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付
ルブリケータ
コガネイ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から4日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付