絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • TRUSCO(117)
  • CEJN(セイン)(33)
  • CKD(21)
  • 岩田製作所(20)
  • ParkerTAIYO(18)
  • エニダイン(14)
  • 前田シェルサービス(13)
  • 日本精器(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • 千代田通商(5)
  • エスコ(3)
  • フクハラ(3)
  • 不二ラテックス(3)
  • マキタ(2)
  • ユニコントロールズ(2)
  • アネスト岩田(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリオン機械(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
    材質ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    ¥518~税込¥570~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイドロチェッカ コガネイ

    ハイドロチェッカ

    コガネイ
    ¥28,698~税込¥31,568~
    1個
    当日出荷
    小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
    仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
  • TACボリュームタンク コガネイ

    TACボリュームタンク

    コガネイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    エアタイマの空気だめなどに使用します。
    材質鋼板(内外面共ニッケルめっき)保証耐圧力(MPa)1.35
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    ¥398税込¥438
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
  • マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形 コガネイ

    マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形

    コガネイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
    仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
  • TACマフラ コガネイ

    TACマフラ

    コガネイ
    ¥728税込¥801
    1個
    当日出荷
    焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
    仕様ガスケット付材質(本体)黄銅質量(g)3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)14使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3配管接続口径#10-32ユニファイねじ材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
  • TACクイックエキゾースト弁 コガネイ

    TACクイックエキゾースト弁

    コガネイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
    材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム質量(g)10最高使用圧力(MPa)0.03有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
  • チェックバルブ ユニオン コガネイ

    チェックバルブ ユニオン

    コガネイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    流体を一方向に流す逆止弁です。 クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • TAC継手ガスケット コガネイ

    TAC継手ガスケット

    コガネイ
    ¥788税込¥867
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質鋼板に合成ゴム(NBR)焼き付け質量(g)0.1配管接続口径M5×0.8
  • エアガンタイプELG11シリーズ コガネイ

    エアガンタイプELG11シリーズ

    コガネイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
  • ハンドバルブ ユニオンストレート コガネイ

    ハンドバルブ ユニオンストレート

    コガネイ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    配管途中の流路切換用バルブです。 多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ナイロンチューブ コガネイ

    ナイロンチューブ

    コガネイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。
    材質ナイロン12色黒使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
  • TACアクチュエータ コガネイ

    TACアクチュエータ

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
    材質黄銅(ニッケルめっき)質量(g)30使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
    質量(g)76タイプセレクト形
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)122タイプエアパイロットセルフリターン形使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9使用圧力(MPa)0.27保証耐圧力(MPa)1.35給油要
  • TAC空電変換スイッチ コガネイ

    TAC空電変換スイッチ

    コガネイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    付属品ロックナット(スペーサー)1個材質アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック質量(g)120定格マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A圧力調整範囲(MPa)0.06~0.9最大作動頻度(Hz)5
  • クールセパレータKAEシリーズ コガネイ

    クールセパレータKAEシリーズ

    コガネイ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    翌々日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。業界初の差圧式により軽量、コンパクト化を実現。流量、圧力の変動時も確実な除湿性能を発揮します。ドレンはオートドレントラップより自動的に排出します。
  • エキゾーストフィルタ コガネイ

    エキゾーストフィルタ

    コガネイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥598~税込¥658~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • 残圧排気弁 コガネイ

    残圧排気弁

    コガネイ
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
  • ブラケット コガネイ

    ブラケット

    コガネイ
    ¥698税込¥768
    1個(5個)
    4日以内出荷
    コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油要
  • コガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリ コガネイ

    コガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリ

    コガネイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズが同じであれば、ボウルアセンブリを購入して別のドレインコック仕様に変更する事も可能です。
    用途メンテナナス用部品仕様ボールガード無し材質(ボウル)ポリカーボネイト
  • TACバルブシリーズ コガネイ

    TACバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
  • ホルダ&コラムチューブ コガネイ

    ホルダ&コラムチューブ

    コガネイ
    ¥6,980~税込¥7,678~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。強度プラス使いやすさで、機械装置のあらゆる設計、組立を確実にサポート。
  • ホルダ&コラムチューブ コガネイ

    ホルダ&コラムチューブ

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。強度プラス使いやすさで、機械装置のあらゆる設計、組立を確実にサポート。
  • TACバルブシリーズ コガネイ

    TACバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
  • iB-Flow コガネイ

    iB-Flow

    コガネイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
  • TACバルブシリーズ コガネイ

    TACバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
  • TACバルブシリーズ コガネイ

    TACバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
  • イオンワイパー A4サイズ コガネイ

    イオンワイパー A4サイズ

    コガネイ
    ¥359,980税込¥395,978
    1個
    25日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。イオンワイパーは高周波AC方式イオナイザーとエアカーテンを組み込み、作業現場をクリーンに保ちながら、効率よく除電・除塵・集塵を一台で行うユニットボックスです。
  • イオンワイパー A3サイズ コガネイ

    イオンワイパー A3サイズ

    コガネイ
    ¥489,980税込¥538,978
    1個
    25日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。イオンワイパーは高周波AC方式イオナイザーとエアカーテンを組み込み、作業現場をクリーンに保ちながら、効率よく除電・除塵・集塵を一台で行うユニットボックスです。
  • エアハイドロコンバータAHCシリーズ コガネイ

    エアハイドロコンバータAHCシリーズ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
    用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
  • エアブリーダAHBシリーズ コガネイ

    エアブリーダAHBシリーズ

    コガネイ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。低油圧回路の配管内にたまった気泡を抜き、安定した速度制御を可能にします。
    用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
空圧補器関連商品