絞り込み
定格電圧(V)
- 300
- 5(8)
- 9(1)
- 24(5)
- 30(1)
- 100(29)
- 125(868)
- 200(4)
- 250(283)
- 480(6)
- 600(17)
コンセント個数
- 1(3)
定格電流(A)
- 10(1)
- 15(7)
- 20(6)
種類
- 埋込コンセント(3)
色
グレー(2)
ホワイト(10)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(13)
- オーム電機(1)
Panasonic(パナソニック)・オーム電機
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
商品豆知識

コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ほたる機能付きで暗所で位置確認ができます。寸法(mm)180×92×34(個装サイズ)色ホワイト質量(g)108シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。用途EV・PHEV充電用仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク適合Φ2.0単線種別シングル色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC20
アドバンス埋込換気扇スイッチセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。用途居室仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
コスモワイド21埋込スイッチB
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。寸法(mm)180×92×34(個装サイズ)色ホワイト質量(g)108シリーズコスモシリーズワイド21定格15A/300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
フルカラー埋込ダブルスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481箱(5個)5日以内出荷1つのプレートに2個の片切スイッチを搭載したダブルスイッチ。照明や換気扇などそれぞれ独立して操作できます。プレート付きでそのまま施工可能。フルカラーシリーズで意匠を統一できます。寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)76シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ種類ダブルスイッチB(片切)
フルカラー埋込スイッチB(モダンプレート付き)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)5日以内出荷照明のON/OFF用片切スイッチです。モダンプレート付きなので別途プレートを手配する必要がありません。既存のフルカラーシリーズと意匠を統一できます。寸法(mm)180×90×33(個装サイズ)色ミルキーホワイト質量(g)51シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
コスモワイド21埋込ダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋め込み型ダブルスイッチ(片切)。2系統の照明や機器を個別に操作できます。寸法(mm)120×70×31色ホワイト質量(g)110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・300Vスイッチ数2
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781箱(5個)5日以内出荷フルカラーシリーズ埋込ダブルスイッチB(片切)、ほたる機能付きで暗闇でもスイッチの場所が確認しやすくなっています。寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)110シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ数2
アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント 250V
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付色マットグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250コンセント個数1定格電流(A)20
アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様15・20Aアース付接地コンセント簡易耐火プレート付色マットグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)スイッチB:300、コンセント:125コンセント個数1定格電流(A)20
アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。 プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。色マットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。用途EV・PHEV充電用付属品棒型圧着端子×4本仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切適合Φ2.0単線色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC20