絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(10)
定格電圧(V)
  • 250(11)
  • 600(8)
コンセント個数
  • 1(8)
定格電流(A)
  • 60
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.4(9)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 6(5)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(881)
  • 16(8)
  • 20(237)
  • 30(79)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(6)
種類
  • 埋込コンセント(7)
  • 防水コンセント(3)
形状
  • 平刃タイプ(1)
  • 引掛タイプ(11)
平刃タイプ・引掛タイプ
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • アメリカン電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 岩崎電気(2)
アメリカン電機・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機

    引掛形 防水パネルコンセント

    アメリカン電機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口
  • 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形 フランジコンセント

    アメリカン電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • フランジコンセント アメリカン電機

    フランジコンセント

    アメリカン電機
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 接地3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P60A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
  • 3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    3P60A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
  • 引掛形防水フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形防水フランジコンセント

    アメリカン電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口定格電流(A)60
  • 引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機

    引掛形 防水形露出コンセント

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口定格電流(A)60
  • インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】 岩崎電気

    インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】

    岩崎電気
    879,800税込967,780
    1個
    30日以内出荷
    雨水のかかる屋外では使用しないでください。
    その他配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC550V
  • インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】 岩崎電気

    インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】

    岩崎電気
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    30日以内出荷
    雨水のかかる屋外では使用しないでください。
    種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)漏電遮断器仕様【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC440V
コンセント