絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V(5)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(31)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(178)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(253)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(41)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(50)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(35)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(12)
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100・1520
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: コンセント

コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
1,597件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込USB給電用コンセント JAPPY埋込USB給電用コンセントJAPPY
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類埋込定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V2.4A差込口1定格入力100V0.5AMax
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)2.4差込口1材質PC+ABS樹脂入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5コネクタ形状Type-Aメス使用温度範囲(℃)5~35
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(緑) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込接地ダブルコンセント(緑)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
種類埋込コンセントコンセント個数2
埋込抜け止め接地コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地コンセント(グレー)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
グレー種類埋込コンセント
EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電カバー付15A・20APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
丸ピン専用アダプター(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)丸ピン専用アダプター(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
電源コード LAMP(スガツネ工業)電源コードLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷
15A-300V(表示ランプは100V用)
ホワイトコンセント個数2
防水形マルチボックス 2連用 アメリカン電機防水形マルチボックス 2連用アメリカン電機
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット質量(g)704.4防水保護等級IPX5相当品
引掛形 フランジコンセント アメリカン電機引掛形 フランジコンセントアメリカン電機
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から5日以内出荷
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
アドバンス埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ダブルコンセント(金属枠付)セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込アースターミナル付接地 Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込アースターミナル付接地Panasonic(パナソニック)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷
種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
薄型トリプルコンセント ELPA薄型トリプルコンセントELPA
989税込1,088
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
接地アダプター SK11接地アダプターSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ネジ止めタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
露出形接地ダブルコンセント 神保電器露出形接地ダブルコンセント神保電器
499税込549
1個
10日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-79
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(PW色) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(PW色)神保電器
889税込978
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
抜止埋込接地コンセント  2極接地極付 15Aー125V 神保電器抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
429税込472
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-88
アースターミナル付 高容量コンセント 神保電器アースターミナル付 高容量コンセント神保電器
669税込736
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9693-11
防災コンセント 雅 第一通商防災コンセント 雅第一通商
13,980税込15,378
1個
当日出荷
震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。 熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。 コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。 雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形式壁埋め込み型コンセント125V(15A)規格電気用品安全法(PSE)出力2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口入力2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)機能震度5強の揺れで遮断外寸法(mm)(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8使用条件緑色LED点灯復旧方法復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vテスト機能テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
100V/15A 防水コンセント(抜止1個+接地抜止1個) エスコ100V/15A 防水コンセント(抜止1個+接地抜止1個)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電圧(V)100形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-23コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ白・緑タイプ埋込扉付コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
ダブルコンセント 東芝ライテックダブルコンセント東芝ライテック(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
引掛埋込コンセント 2P Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセント 2PPanasonic(パナソニック)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1寸法A(mm)36.5寸法B(mm)59寸法C(Φmm)34.5プレート適合径(Φmm)34.5
埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用) Panasonic(パナソニック)埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトタイプ埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
ML医用接地端子 明工社ML医用接地端子明工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。 ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
種類埋込コンセント
埋込ダブルコンセント接地2P 明工社埋込ダブルコンセント接地2P明工社
599税込659
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2RoHS指令(10物質対応)対応
明工 引掛埋込コンセント接地3P 明工社明工 引掛埋込コンセント接地3P明工社
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
エレガント接地コンセント 明工社エレガント接地コンセント明工社(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
明工 エレガントトリプルコンセント 明工社明工 エレガントトリプルコンセント明工社(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番736-0118コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機引掛形 防水形露出コンセントアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口
引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機引掛形 防水パネルコンセントアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
接地3P 30A コンセント 明工社接地3P 30A コンセント明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント 明工社露出コンセント明工社
649税込714
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数3P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状引掛タイプトラスコ品番409-6045質量(g)85コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V長さL×幅W×厚さ(mm)62×62×41RoHS指令(10物質対応)対応
遊技台用キャップ Panasonic(パナソニック)遊技台用キャップPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷
極数2定格AC10A/24V結線方式巻締端子式
輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック)輸出機器用コンセントPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
コスモシリーズ アース付抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ アース付抜け止めコンセントPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプホワイトコンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
コンセント