絞り込み
コンセント形状
コンセント個数
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
商品豆知識

機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 Φ4.5
明工社¥279,800税込¥307,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
水中機器用フロートケーブル
三ツ星¥119,800税込¥131,7801巻(100m)21日以内出荷ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。潜水士用の通話ケーブルに適しています。柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。用途水中操作線用ケーブルトラスコ品番562-7339材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ色黄定格100V未満全長(m)100外径(Φmm)9.4芯数2導体断面積(mm2)【より線】0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下
EV充電器 ミースEVポートM
UNISON(ユニソン)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18色ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
インターロックコンセント 30A 配線用遮断器付
岩崎電気¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。その他配電用遮断器:【遮断容量】7.5kA(220V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質/仕上【プラグホルダ】アルミ鋳物 / ブルーグレイ質量(kg)10.2材質(本体)アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ定格電流(A)30防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ入力電圧AC220V
インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】
岩崎電気¥879,800~税込¥967,780~1個30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。その他配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC550V
インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】
岩崎電気¥1,098,000税込¥1,207,8001個30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)漏電遮断器仕様【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC440V
20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥149,800税込¥164,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
15A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCTFK:0.75~2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥119,800税込¥131,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
15A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥119,800税込¥131,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 Φ3.2
明工社¥179,800税込¥197,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4
明工社¥279,800税込¥307,7801袋(200個)21日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応