絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(31)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
USBAポート×1(1)
コンセント形状
その他(179)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(254)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(41)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(50)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(35)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(12)
定格電圧(V)
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・2.5・3・3(DC5V)/2(DC9V)・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: コンセント

コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
1,599件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)フロアコン 電源用 ブランク(取付金具付)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用種類フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)種別1コ用
フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
欠品中
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ Panasonic(パナソニック)アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ Panasonic(パナソニック)F型アップコン(住宅用) 電源用2コロPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプコンセントアップ型F型アップコン仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口角型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
E's WIDEシリーズ 接地コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 接地コンセント東芝ライテック
229税込252
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイト(アースのみ送り付)コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
E's WIDEシリーズ トリプルコンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ トリプルコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)プレート+接地2P 15ATERADA(寺田電機製作所)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセントTERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
NKシリーズ 埋込アースターミナル 神保電器NKシリーズ 埋込アースターミナル神保電器
379税込417
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込アースターミナルタイプフラット型入数(個)1
NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品神保電器
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
防水形マルチボックス 2連用 アメリカン電機防水形マルチボックス 2連用アメリカン電機
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット質量(g)704.4防水保護等級IPX5相当品
抜止形 埋込コンセント アメリカン電機抜止形 埋込コンセントアメリカン電機
779税込857
1セット
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)63.2規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
引掛形 フランジコンセント アメリカン電機引掛形 フランジコンセントアメリカン電機
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から5日以内出荷
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V 神保電器機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V神保電器
259税込285
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
コンセント (埋め込み) エスココンセント (埋め込み)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
VFFコード。定格:15A・AC125V(最大1,500Wまで)。
コンセント個数1コード長さ(m)1.5プラグ2Pサイズ(mm)47×44×26.8
防雨形抜止接地Wコンセント 神保電器防雨形抜止接地Wコンセント神保電器
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可
ピュアホワイトタイプ2極接地極付定格電圧(V)125定格電流(A)15関連資料(0.2MB)
変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグGB[制御機器]
239税込263
1個
5日以内出荷
2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。
変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグGB[制御機器]
239税込263
1個
5日以内出荷
3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。
コスモシリーズワイド21 接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラーコンセント シングルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント シングルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1箱(10個)
4日以内出荷
タイプ抜け止め定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用プレート
アドバンスシリーズ シングルコンセント セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ シングルコンセント セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
セラミックホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 シングル接地コンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 シングル接地コンセント ホワイトPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なし(接地送り端子あり)ホワイト種類埋込シングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
アドバンスシリーズ トリプルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ トリプルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
Pitコンセントタイプ NitoPitコンセントタイプNito
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
フロアプレート固定型シルバー丸型 DUKシリーズ パナソニックEWエンジニアリングフロアプレート固定型シルバー丸型 DUKシリーズパナソニックEWエンジニアリング
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
979税込1,077
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形定格電圧(V)250難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応 サンワサプライ埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応サンワサプライ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
適合規格PSE適合規格あり定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz定格容量0.6A・100V定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A使用周囲温度(℃)-10~40USBポート数1ポートType-C×1ポートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードなし
インナーコンセントスクエア70 Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製
埋込USB給電用コンセント JAPPY埋込USB給電用コンセントJAPPY
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
ブラック定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V/2.4A使用冷媒VVFΦ1.6、VVFΦ2.0定格入力(VA)100/0.5MaxUSBポート1口USBタイプType-A
アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 スイッチ+コンセント×2用 プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 絶縁取付枠 スイッチ+コンセント×2用 プレート付Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
3日以内出荷
マットブラック
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)2.4差込口1材質PC+ABS樹脂入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5コネクタ形状Type-Aメス使用温度範囲(℃)5~35
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(緑) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込接地ダブルコンセント(緑)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
種類埋込コンセントコンセント個数2
フルカラー医用アース付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー医用アース付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
コンセント個数2
3P30A引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)3P30A引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
コンセント