絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V(5)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(31)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(178)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(253)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(41)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(50)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(35)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(12)
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100・1520
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: コンセント

コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
1,597件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV・PHEV充電用15A・20A兼用 Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15A・20A兼用Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー付露出コンセント(スタンド機能付) Panasonic(パナソニック)カバー付露出コンセント(スタンド機能付)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
グレー種類露出コンセント
接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
欠品中
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
器具用埋込 接地ダブルコン 横型 Panasonic(パナソニック)器具用埋込 接地ダブルコン 横型Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
当日出荷
種別コンセント種類埋込ダブルコンセント(横型)定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
機器用接地15A250V クロ Panasonic(パナソニック)機器用接地15A250V クロPanasonic(パナソニック)
639税込703
1個
4日以内出荷
種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
はめ込み接地コンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)はめ込み接地コンセント ULCSA シロPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
当日出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込み接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
はめ込みコンセント横型 UL クロ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント横型 UL クロPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
3日以内出荷
種別コンセントブラック種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント横型 ULCSA チョコPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
3日以内出荷
種別コンセントチョコ種類はめ込みコンセント横型定格電圧(V)125定格電流(A)15
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセント CEAシリーズTERADA(寺田電機製作所)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
イーナコンセント EEMシリーズ 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)イーナコンセント EEMシリーズ 器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリーズイーナコンセント EEM
扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V 神保電器扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V神保電器
9,598税込10,558
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンセント形状2P 15A 125V
コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート パナソニック電工コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレートパナソニック電工
4,898税込5,388
1個
当日出荷
フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用 Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込アース付コンセント ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
抜止形 埋込コンセント アメリカン電機抜止形 埋込コンセントアメリカン電機
779税込857
1セット
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)63.2規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
アドバンスS保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS保安灯専用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。
種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15グレーコンセント個数2適合プレート2連接穴コンセントプレート
アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセントPanasonic(パナソニック)
839税込923
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスエアコン用埋込SW付コンセントPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。 プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20マットホワイト
アドバンスS埋込扉付アースターミナル付 Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込扉付アースターミナル付Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様接地ダブルコンセント(絶縁枠付)適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止めダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
579税込637
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜け止め定格電流(A)15仕様金属枠付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込換気スイッチセット Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込換気スイッチセットPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
マットホワイト
アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
3日以内出荷
種類15A・20A兼用コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
FC15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)FC15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
5日以内出荷
ホワイトコンセント個数1
抜止接地コンセント 東芝ライテック抜止接地コンセント東芝ライテック
439税込483
1台
6日以内出荷
コンセント個数1
薄型ダブルコンセント ELPA薄型ダブルコンセントELPA
599税込659
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
角型コンセント ELPA角型コンセントELPA
299税込329
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用
定格125V 15Aコンセント個数1
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-46
抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
419税込461
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-29
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込トリプルコンセント 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込トリプルコンセント神保電器(1件のレビュー)
359税込395
1個
3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-89
アースターミナル付 ダブルコンセント 神保電器アースターミナル付 ダブルコンセント神保電器(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-92
アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
NKシリーズ家具・機器用コンセント+4路スイッチセット 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセント+4路スイッチセット神保電器
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)PANDUIT(パンドウイット)
6,798税込7,478
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
250V/20A [接地付]角型コンセント(接地3P) エスコ250V/20A [接地付]角型コンセント(接地3P)エスコ
1,190税込1,309
1個
8日以内出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CL-18コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
250V/20A 角型コンセント(3P) エスコ250V/20A 角型コンセント(3P)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CL-16コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
125V/15A 角型コンセント(2口/接地付) エスコ125V/15A 角型コンセント(2口/接地付)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-132コンセント個数2個口コンセント形状接地2P 15A 125V
250V/20A 角型コンセント(1口・アース付) エスコ250V/20A 角型コンセント(1口・アース付)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CG-115コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 20A 250V
AC125V/15A 平型プラグ(黒) エスコAC125V/15A 平型プラグ(黒)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-2B
AC125V/15A ビームプラグ(白) エスコAC125V/15A ビームプラグ(白)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-10W
コンセント