絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V(5)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(31)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(178)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(253)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(41)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(50)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(35)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(12)
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100・1520
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: コンセント

コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
1,597件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15A 変換プラグ(ノイズ非対応) エスコAC125V/15A 変換プラグ(ノイズ非対応)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BA-10
AC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HM-4Bコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/白)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Wコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
15A・20A兼用埋込絶縁接地コンセント(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込絶縁接地コンセント(ブランクチップ付)Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプブランクチップ付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V結線方式ねじなし端子式
遊技台用コネクタボディ Panasonic(パナソニック)遊技台用コネクタボディPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷
定格AC10A/24V極数2結線方式巻締端子式
エアコン用スイッチ付コンセント 東芝ライテックエアコン用スイッチ付コンセント東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型) 東芝ライテック高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)東芝ライテック
279税込307
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6材質メラミンフェノール
コンセント 東芝ライテックコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から12日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
接地ダブルコンセント 東芝ライテック接地ダブルコンセント東芝ライテック
449税込494
1個
4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
横出しキャップ 東芝ライテック横出しキャップ東芝ライテック
499税込549
1個
当日出荷
埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込アース付コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)埋込アース付コンセント(接地リード線付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプアース付・接地リード線付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップ-適合プレート-
明工 埋込コンセント2P 明工社明工 埋込コンセント2P明工社
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
複式埋込コンセント 白 アメリカン電機複式埋込コンセント 白アメリカン電機
939税込1,033
1個
翌日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2
複式横型埋込コンセント アメリカン電機複式横型埋込コンセントアメリカン電機
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
引掛形防水形組コンセント専用 アメリカン電機引掛形防水形組コンセント専用アメリカン電機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
引掛形 埋込コンセント(UL アメリカン電機引掛形 埋込コンセント(ULアメリカン電機
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
アダプター 接地なし→接地付 アメリカン電機アダプター 接地なし→接地付アメリカン電機
789税込868
1個
3日以内出荷
扉付ダブルコンセント ELPA扉付ダブルコンセントELPA
659税込725
1個
翌々日出荷
扉付ダブルコンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
高容量コンセント20A・125Vコンセント Panasonic(パナソニック)高容量コンセント20A・125VコンセントPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプホーム20A埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V
小型接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A横型キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式
マルチフロアコンS フリーボックスユニット Panasonic(パナソニック)マルチフロアコンS フリーボックスユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
種類フロアコンセント仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×3適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
マルチフロアコンS 電源ユニット Panasonic(パナソニック)マルチフロアコンS 電源ユニットPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
種類フロアコンセント仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
F型アップコン 電源用 アース付1コロ Panasonic(パナソニック)F型アップコン 電源用 アース付1コロPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口丸型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
調整リング Panasonic(パナソニック)調整リングPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種別フロアプレート用材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(g)110呼びC75
埋込コンセント3P 明工社埋込コンセント3P明工社
449税込494
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数3P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプトラスコ品番355-8231質量(g)80コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×31.5RoHS指令(10物質対応)対応
20A125V 横出しキャップ 東芝ライテック20A125V 横出しキャップ東芝ライテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
プラグ形状2P 20A 125V仕様横出しキャップ極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
小型接地2P30A露出コンセント 東芝ライテック小型接地2P30A露出コンセント東芝ライテック
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様送りなし付属品圧着端子3個コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
E's WIDEシリーズ アースターミナル付接地コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ アースターミナル付接地コンセント東芝ライテック
569税込626
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
E's WIDEシリーズ アースターミナル付コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ アースターミナル付コンセント東芝ライテック
499税込549
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
埋込コンセント 引掛形 15A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 15Aアメリカン電機
919税込1,011特価
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15ボス径(Φmm)34.5適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A適合圧着端子R2-4適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
接地形コンセント [2口] エスコ接地形コンセント [2口]エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
角形コンセント [2口] エスコ角形コンセント [2口]エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプエスコ品番EA940CH-2コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V関連資料図面(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
3個用露出BOX 神保電器3個用露出BOX神保電器
499税込549
1個
当日出荷
1口USB/C 神保電器1口USB/C神保電器
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
SFCシリーズ、SMRシリーズ、SMSシリーズ、SIRシリーズ、SISシリーズ器具ブロック
マルチフロアコンセント TERADA(寺田電機製作所)マルチフロアコンセントTERADA(寺田電機製作所)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。使用環境に合わせてプレートの開閉向きを変更が可能です。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
コンセント