絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V(5)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(31)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(178)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(253)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(41)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(50)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(35)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(12)
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100・1520
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: コンセント

コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
1,597件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地コンセントセット3口 神保電器接地コンセントセット3口神保電器
3,898税込4,288
1個
34日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.2MB)
接地コンセントセット2口 神保電器接地コンセントセット2口神保電器
2,598税込2,858
1個
34日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.17MB)
接地コンセントセット 神保電器接地コンセントセット神保電器
3,198税込3,518
1個
34日以内出荷
スイッチ15A/300V
接地コンセント(シボ加工品) 神保電器接地コンセント(シボ加工品)神保電器
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
関連資料(0.08MB)
接地コンセント 神保電器接地コンセント神保電器
559税込615
1個
翌々日出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地Wコンセント 神保電器接地Wコンセント神保電器
419税込461
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15
接地Wコンセント 神保電器接地Wコンセント神保電器
729税込802
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地コンセント 神保電器抜止接地コンセント神保電器
459税込505
1個
翌々日出荷
接地送り端子付
仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELKライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)26.7関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】8
抜止接地コンセント 神保電器抜止接地コンセント神保電器
299税込329
1個
翌々日出荷
【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
抜止接地Wコンセント 神保電器抜止接地Wコンセント神保電器
649税込714
1個
翌々日出荷
各種産業用設備機器に対応させていただきます。ご相談ください。【特長】コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源の必要な場合に最適です。一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。【使用上のご注意】プラグの刃の取付部分がゴム製等の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。【端子構造】4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。Y型圧着端子は使えません。
仕様抜止、埋込、接地形、ダブル、2PE厚さ(mm)26全長(mm)94全幅(mm)34定格電圧(V)125定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5適合電線【単線】Φ1.6/Φ2.0、【より線】2.0mm^2/3.5mm^2関連資料(0.07MB)
抜止接地Wコンセント 神保電器抜止接地Wコンセント神保電器
669税込736
1個
翌々日出荷
仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
扉付コンセントセット3口 神保電器扉付コンセントセット3口神保電器
4,398税込4,838
1個
34日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.16MB)
扉付コンセントセット2口 神保電器扉付コンセントセット2口神保電器
2,998税込3,298
1個
34日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.15MB)
扉付コンセントセット 神保電器扉付コンセントセット神保電器
3,298税込3,628
1個
34日以内出荷
仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
引掛形埋込コンセント 神保電器引掛形埋込コンセント神保電器
399税込439
1個
翌々日出荷
関連資料(0.09MB)
埋込抜止シングルコンセント 神保電器埋込抜止シングルコンセント神保電器
299税込329
1個
翌々日出荷
【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ライトグリーン全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込抜止コンセント 神保電器埋込抜止コンセント神保電器
749税込824
1個
翌々日出荷
ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2
埋込抜止コンセント 神保電器埋込抜止コンセント神保電器
389税込428
1個
翌々日出荷
【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ブラック全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
239税込263
1個
翌々日出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、2P厚さ(mm)27.9クリーム定格電圧(V)125全高(mm)94外径(Φmm)34.5定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5関連資料(0.05MB)
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
799税込879
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
499税込549
1個
翌々日出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、Eブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込Wコンセント 神保電器埋込Wコンセント神保電器
329税込362
1個
翌々日出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、複式、2P厚さ(mm)26クリーム全幅(mm)34定格電圧(V)125全高(mm)104定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5関連資料(0.06MB)
コンセントプレート3連用 神保電器コンセントプレート3連用神保電器
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
質感や造形を、細部すみずみにまで磨き上げたハイグレードスイッチ
対応3連用関連資料(0.05MB)
コンセントプレート2連用 神保電器コンセントプレート2連用神保電器
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
質感や造形を、細部すみずみにまで磨き上げたハイグレードスイッチ
対応2連用関連資料(0.05MB)
コンセントプレート 神保電器コンセントプレート神保電器
269税込296
1個ほか
翌々日出荷
専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
コンセントプレート 神保電器コンセントプレート神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
取付枠WJK-3別売
関連資料(0.03MB)
コンセントプレート 神保電器コンセントプレート神保電器
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌々日出荷
取付枠WJK-1別売
関連資料(0.03MB)
コンセントセット 神保電器コンセントセット神保電器
2,998税込3,298
1個
34日以内出荷
仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
コンセント1ポートシボ加工品 神保電器コンセント1ポートシボ加工品神保電器
9,698税込10,668
1個
34日以内出荷
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
定格出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A使用周囲温度(℃)-10~40適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.09MB)定格入力100V~0.6A MAX 50Hz - 60Hz待機時消費電力(W)~1
コンセント 神保電器コンセント神保電器
1,598税込1,758
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様シングル、2P全長(mm)22.7全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)20.6関連資料(0.06MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
コンセント 神保電器コンセント神保電器
459税込505
1個
翌々日出荷
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様埋込、接地形、2P厚さ(mm)26全長(mm)106.2全幅(mm)35定格電圧(V)250定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】101関連資料(0.07MB)
アース付コンセント(シボ加工 神保電器アース付コンセント(シボ加工神保電器
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
関連資料(0.11MB)
アース付コンセント 神保電器アース付コンセント神保電器
489税込538
1個
翌々日出荷
全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
アース付コンセント 神保電器アース付コンセント神保電器
519税込571
1個
翌々日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2P幅(mm)【取付枠】28ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)17推奨ねじ径M3.5差込口ET関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
USB給電用コンセント 神保電器USB給電用コンセント神保電器
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
関連資料(0.11MB)
USB給電コンセント2ポート 神保電器USB給電コンセント2ポート神保電器
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
関連資料(0.14MB)
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
289税込318
1個
翌々日出荷
【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様IT型、2P、15A・20A兼用ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)1520関連資料(0.05MB)
壁用AVコンセント カナレ電気壁用AVコンセントカナレ電気
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
コンセント