絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V(5)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(31)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(178)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(253)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(41)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(50)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(35)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(12)
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100・1520
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: コンセント

コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
1,597件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アップコン置敷フロア用シルバー抜止×1 パナソニックEWエンジニアリングアップコン置敷フロア用シルバー抜止×1パナソニックEWエンジニアリング
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
仕様●長さ(mm):588●幅(mm):329●高さ(mm):74●原産国:タイ●コード番号:158-3144アズワン品番67-9192-20
3P60A引掛防水ゴムキャップ パナソニックEWエンジニアリング3P60A引掛防水ゴムキャップパナソニックEWエンジニアリング
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
仕様●3P60A引掛防水ゴムキャップ●原産国:日本●コード番号:144-5260アズワン品番67-9193-35
1個用スイッチボックスE 浅型 パナソニックEWエンジニアリング1個用スイッチボックスE 浅型パナソニックEWエンジニアリング
1,398税込1,538
1台
8日以内出荷
仕様●1個用スイッチボックスE 浅型●原産国:日本●コード番号:144-8324アズワン品番67-9190-05
1コ用スイッチボックス用 13ミリカバー パナソニックEWエンジニアリング1コ用スイッチボックス用 13ミリカバーパナソニックEWエンジニアリング
169税込186
1台
8日以内出荷
仕様●1コ用スイッチボックス用 13ミリカバー●原産国:日本●コード番号:144-5265アズワン品番67-9188-72
125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ125V/15A コンセント 角型・2口エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75
コンセントボックス サンワサプライコンセントボックスサンワサプライ
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
調音材(オーラルソニック)を内蔵したリモート会議や集中ブースとして使えるワークボックスの専用AC電源(2個口)です。
仕様●差込口:2P・2個口●ケーブル長:2m●出荷形態:組立出荷CONBOXへはお客様、組立業者様取付けになります。アズワン品番68-0313-36
UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機UL/CSA規格 パネル用コンセントアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機UL/CSA規格 パネル用コンセントアメリカン電機
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形質量(g)72.5極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)160.6極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)177極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
複式ハイパー埋込コンセント アメリカン電機複式ハイパー埋込コンセントアメリカン電機
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形×2ヶ備考ハイパーシリーズ/複式極数接地形2P定格電圧(V)125難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
フランジコンセント アメリカン電機フランジコンセントアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形極数3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
耐寒耐熱埋込コンセント アメリカン電機耐寒耐熱埋込コンセントアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)形状引掛形質量(g)73.7極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m難燃性UL94 V-0適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)1.6~2
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
埋込USB給電コンセント 1ヶ口 アメリカン電機埋込USB給電コンセント 1ヶ口アメリカン電機
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ質量(g)55備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
フランジコンセント アメリカン電機フランジコンセントアメリカン電機
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形極数接地形3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
859税込945
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電流(A)15難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)1.6~2
埋込USB給電コンセント 3ヶ口 アメリカン電機埋込USB給電コンセント 3ヶ口アメリカン電機
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ質量(g)110備考知能IC搭載定格電圧(V)5/100定格電流(A)2.4/14難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
埋込USB給電コンセント 2ヶ口 アメリカン電機埋込USB給電コンセント 2ヶ口アメリカン電機
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ質量(g)70備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
フランジコンセント アメリカン電機フランジコンセントアメリカン電機
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
埋込USB給電用コンセント サンワサプライ埋込USB給電用コンセントサンワサプライ
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
5V2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントです。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
トラスコ品番203-4130幅(mm)44高さ(mm)45.7奥行(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプタ 明工社接地アダプタ明工社
618税込680
1個
当日出荷
埋込コンセント 明工社埋込コンセント明工社
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-41・51用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-09関連資料(0.14MB) (0.08MB)
[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-31用] 取付台 ねじ付エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-31の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:124×108×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-31●材質:銅板●EA538PM-31用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-06
[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付 エスコ[EA538PM-1・-21用] 取付台 ねじ付エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します。EA538PM-1・-21の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:140×84×6mm●材質:銅板●適合ジョイントボックス:EA538PM-1・-21●EA538PM-1・-21用●取付ねじ付アズワン品番65-5655-04関連資料(0.16MB) (0.32MB)
アクセスフロア用コンセント エスコアクセスフロア用コンセントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A) エスコハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
フェースプレート 2ポート ABS アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フェースプレート 2ポート ABS アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
819税込901
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:フェースプレート 適合製品:Hellermanntyton モジュラー ジャック モジュールスペース数:2 コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)本体 コネクタ 色:アイボリー 製品群:-アズワン品番65-1558-41
フェースプレート 4ポート ABS アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フェースプレート 4ポート ABS アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
869税込956
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:フェースプレート 適合製品:Hellermanntyton モジュラー ジャック モジュールスペース数:4 コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)本体 コネクタ 色:アイボリー 製品群:-アズワン品番65-1558-46
フェースプレート 3ポート ABS ホワイト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)フェースプレート 3ポート ABS ホワイトヘラマンタイトン(旧:タイトン)
819税込901
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:フェースプレート 適合製品:Hellermanntyton モジュラー ジャック モジュールスペース数:3 コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)本体 コネクタ 色:ホワイト 製品群:-アズワン品番65-1558-45
フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様 Panasonic(パナソニック)フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材
用途床用配線器具仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付種別1コ口材質アルミ製丸型高さ(mm)床仕上げ:41以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ85~90機能電力用パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
インナーコンセント用取付ベース50 Panasonic(パナソニック)インナーコンセント用取付ベース50Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。
用途床用配線器具仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する
パナトラック H型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)パナトラック H型SボックスフロアコンセントPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック
仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
埋込みコンセント(接地2P) エスコ埋込みコンセント(接地2P)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
3M端子。RoHS対応品。
寸法(mm)107×36極数2Pコンセント形状接地2P容量(VA)20・250RoHS指令(10物質対応)対応
E26ーE26変換アダプター 旭光電機工業E26ーE26変換アダプター旭光電機工業
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
コンセント