絞り込み
ブランド
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V(5)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(31)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(178)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(253)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(41)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(50)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(35)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(12)
定格電流(A)
0.05・0.1・0.5・2・2.1・2.4・3・6・10・12・14・15・20・30・50・60・100・1520
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: コンセント

コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
1,597件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイン防水コンセント パナソニック電工デザイン防水コンセントパナソニック電工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント個数3個口
アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWSPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V)DC24仕様金属枠マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40接点3a回路方式片切常開形定格電流(mA)50適合プレートスイッチプレート・1連用
フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
極数2極(接地極付)定格電圧(V)125定格電流(A)15ブラウンコンセント個数2個口コンセント形状接地2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
ムービープラグ ELPAムービープラグELPA
236税込260
1個
当日出荷
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
平形スモールプラグ(乳白) 明工社平形スモールプラグ(乳白)明工社
199税込219
1個
当日出荷
耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
乳白トラスコ品番492-4312質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター(C形) 明工社接地アダプター(C形)明工社
649税込714
1個
当日出荷
定格15A 125V仕様耐トラッキング対応対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機絶縁カバー付差込みプラグオーム電機
209税込230
1個
翌々日出荷
プラグの交換用に トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
楽に抜けるアダプター ELPA楽に抜けるアダプターELPA
331税込364
1個
当日出荷
定格:125V 15A1500Wまで屋内専用国内専用
用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック)F型アップコン住宅用 防気カバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
組替式USBコンセント ノア[照明]組替式USBコンセントノア[照明]
2,498税込2,748
1個
当日出荷
フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。
長さ(mm)50.6幅(mm)44厚さ(mm)22.7タイプA種類埋込USBコンセント TypeAコンセント形状USB定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4(MAX)口数1
DC用ハ型キャップ ミルキー Panasonic(パナソニック)DC用ハ型キャップ ミルキーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種別キャップミルキーホワイト種類ハ型キャップ定格電圧(V)24定格電流(A)10
埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)埋込コンセントLAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
当日出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トリプルタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25本体質量(g)30コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-91RoHS指令(10物質対応)対応
埋込ホテル用巾木ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込ホテル用巾木ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
埋込ダブルコンセント接地2P 明工社埋込ダブルコンセント接地2P明工社(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7995ブラック質量(g)85コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28RoHS指令(10物質対応)対応
E's WIDEシリーズ ダブルコンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ ダブルコンセント東芝ライテック
359税込395
1個
当日出荷
異極同時リリースのためVVFケーブルを楽に外すことができます。
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
接地15A埋込コンセント(125V)(ミルキーホワイト) パナソニック電工接地15A埋込コンセント(125V)(ミルキーホワイト)パナソニック電工(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
コンセント個数2
コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモワイドアースターミナル付コンセント (金属枠付)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック)アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数2極定格電圧(V)125定格電流(A)15ブラウンコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠神保電器
689税込758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー15A・20兼用コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
15A埋込アース付コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)15A埋込アース付コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V適合電線Φ2
パネル用コンセント専用露出ボックス アメリカン電機パネル用コンセント専用露出ボックスアメリカン電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付 Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
フルカラー接地ダブルコンセント/P Panasonic(パナソニック)フルカラー接地ダブルコンセント/PPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
緑/オフホワイトコンセント個数2互換品番相当品:WN1512K 梱包違い
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
EV-PHEV屋外コンセント用 パナソニック電工EV-PHEV屋外コンセント用パナソニック電工(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
機器用接地コンセント 明工社機器用接地コンセント明工社
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
露出形アースターミナル付接地シングルコンセント 神保電器露出形アースターミナル付接地シングルコンセント神保電器
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
角形ダブルコンセント 東芝ライテック角形ダブルコンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
テレビ端子 神保電器テレビ端子神保電器
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
刃が180°回ります 家具裏等のコンセントに 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
560税込616
1個
当日出荷から翌日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
コンセント