カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA(34)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- HAKKO(白光)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(671)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- エスコ(21)
- オーム電機(10)
- コイズミ照明(21)
- フソー化成(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- ユーボン(3)
- リーベックス(2)
- 三菱電機(9)
- 岩崎電気(12)
- 明工社(20)
- 東芝ライテック(88)
- 神保電器(331)
- ブランドをもっと見る

24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切低ワットチェック用)
神保電器¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷電流(A)0.5アズワン品番64-9694-74
24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切チェック用3線式)
神保電器¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷電流(A)15アズワン品番64-9694-76
調光・調色コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー適合2個用スイッチボックス(カバー付)材質樹脂(白色)幅(mm)116高さ(mm)120周波数(Hz)50/60共用出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合
照度人感センサー付コントローラー
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷質量(kg)0.3消費電力(W)6仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
調光コントローラー タイマー付
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷質量(kg)0.3センサーなし仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)調光方式ワイヤレスリモコンによる調光率(%)5~100、0(消灯)
人感センサー
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m適合機種MS682 MS682S質量(kg)0.06出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)取付板厚(mm)5~20接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50