カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA(34)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- HAKKO(白光)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(671)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- エスコ(21)
- オーム電機(10)
- コイズミ照明(21)
- フソー化成(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- ユーボン(3)
- リーベックス(2)
- 三菱電機(9)
- 岩崎電気(12)
- 明工社(20)
- 東芝ライテック(88)
- 神保電器(331)
- ブランドをもっと見る

J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ
神保電器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。種別壁用 埋込 感熱センサスイッチ色メタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式4線式入数(個)1検知エリア約160度
NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ
神保電器¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から9日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。種別コンポスイッチ使用温度範囲(℃)-10~40適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト
神保電器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。神保電器比1/5。1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。仕様動作保持時間:約15秒種別埋込 感熱センサ付ナイトライト色メタリックグレー定格100VAC/0.7W入数(個)1検知エリア約160度
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)
神保電器¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ
神保電器¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
リモコンスイッチカバー 調光用
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個62日以内出荷仕様部品使用製品:WRT5771K種別フル2線式リモコン 調光スイッチ(光アドレス設定式)(フルカラー形)の部品
ワイド21 トイレ壁取付 熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷グレーシアシリーズ かってにスイッチ仕様2線式、適合LED1.2A
フル2線熱線センサ付自動SW(子器・中角検知形)
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様子器,中角検知形色オフホワイト種類小型天井取付形検知方式熱線レベル変化分検知方式
2線式リモコンスイッチ12回路横型
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)定格電圧(V)AC24定格電流(A)1.5スイッチ数12
PiPitプラスハンディライコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷セット内容単4アルカリ電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×171×18
PiPitプラス セパAタイプ直付型
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
PiPitプラス セパAタイプ埋込型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷寸法(mm)Φ115×Φ100×104電圧(V)100-242定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
タイマー子器
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)色クールホワイト設定方式24時間式停電補償時間出荷後約10年
シーン選択子器
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト
パーティション子器
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト機能親器同士のシーン再生・全消灯(子器操作含む)の連動・非連動を設定
ライトマネージャーFx 4回路(親器)
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷適合スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)208×120定格電圧(V)AC100
ライトマネージャー 接点入力子器
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
ライトマネージャー タイマー子器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
シーンマネージャーG シーン選択操作器
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能4シーンの再生(任意)+ON/OFF
シーンマネージャーG 4ボタン操作器
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、操作電源ON/OFF他)スイッチ数4
シーンマネージャーG 2ボタン操作器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷適合スイッチボックスJIS1コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、マスター調光、操作電源ON/OFF他)スイッチ数2
シーンマネージャーGメイン操作器8C
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)254×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
シーンマネージャーGメイン操作器4C
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)208×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
シーンマネージャーGリモコン受光ユニット
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷適合リモコン操作器NK28658色クールホワイト埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120
シーンマネージャーG接点入力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能シーン1~4の呼出+全消灯(同一エリア)、シーン5~8の呼出+全消灯(同一エリア)、自動再生、タイムスケジュールの切替+停止他接点入力方式無電圧a接点(DC12V10mA)、パルス幅100ms以上
シーンマネージャーGタイマーユニット
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
調光ユニットパネル8 HfX8
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル8 白熱灯用X8
Panasonic(パナソニック)¥679,800税込¥747,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
ML表示付オフライトスイッチ(4路)
明工社¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷オフライト4路用途3箇所以上の電源操作に使用します仕様ML端子定格電圧(V)100定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応