ジョイントボックスとは、分岐するケーブル配線を接合するボックスです。電源ケーブルを2つの照明器具に配線するときなどに使用し、ボックス内で配線を結合するタイプと、ボックス内付属の端子に結合するタイプがあります。端子があるジョイントボックスは、10程度の配線の接続が可能です。配線の心線を出して接続できるタイプが、ハーネスジョイントボックス。このジョイントボックスの高さは20mm程度と薄いため、フリーアクセスのフロアに設置できる特徴があります。ジョイントボックスには接続できる定格電圧と交流・直流の区分があるため、選ぶときに注意が必要です。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントボックス ネグロス電工

    ジョイントボックス

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    41税込45
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
    適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C材質ポリプロピレン半透明
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
  • ハーネス用ジョイントボックス 明工社

    ハーネス用ジョイントボックス

    明工社(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
    用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨形ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。
    耐熱性70℃±2℃(3時間)
  • 防水ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    防水ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質フェノール
  • ハーネスコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ハーネスコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様VVFケーブル用20A125V極数2極(接地形)結線方式ねじなし端子式
  • スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨形ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ジョイントBOX オーム電機

    ジョイントBOX

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミージョイント Panasonic(パナソニック)

    エコノミージョイント

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    サイズ
  • ジョイントボックス ELPA

    ジョイントボックス

    ELPA(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    定格:300V 20A 高容量電源分配用 適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
  • ハーネスジョイントボックス用防塵カバー Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用防塵カバー

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
  • アドバンスシリーズ ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
    用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックスグリーン定格20A 300V
  • 電工ジョイント ストレート MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ジョイント ストレート

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,398税込8,138
    1セット(3本)ほか
    5日以内出荷
    中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属
    付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
  • 電工ジョイント スパイラル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ジョイント スパイラル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能。継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。極小リードヘッド Φ4.5。使用用途に合わせた先端金具3種類
    付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッド仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
  • ジョイカバー オーム電機[配線パーツ]

    ジョイカバー

    オーム電機[配線パーツ]
    579税込637
    1箱(10個)
    当日出荷
    半透明
  • ハーネス用ジョイントボックス 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス

    東芝ライテック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    グレータイプ送り付電源20A-125V
  • ハーネスジョイントボックス 2分岐 TERADA(寺田電機製作所)

    ハーネスジョイントボックス 2分岐

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
    寸法(mm)100×60×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
  • フルカラー ジョイント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    定格20A 300V AC結線方式ねじなし端子
  • ハーネスジョイントボックス 神保電器

    ハーネスジョイントボックス

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A
    仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
  • 防水ジョイントボックス エスコ

    防水ジョイントボックス

    エスコ
    670税込737
    1個(1個)
    翌日出荷
    用途屋側の分岐に材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノールブラック使用温度範囲(℃)-10~+40防水性JIS C 0920 IPX3適合
  • 防水ジョイントBOX マリンテック

    防水ジョイントBOX

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
    付属品3P接続端子材質PC(ポリカーボネート)ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色)適合ケーブル外径(Φmm)7~12防水保護等級IP68
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
  • ジョイントボックス4分岐 東芝ライテック

    ジョイントボックス4分岐

    東芝ライテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
  • ジョイントボックス2分岐 東芝ライテック

    ジョイントボックス2分岐

    東芝ライテック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
  • ハーネス用ジョイントボックス防塵カバー 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス防塵カバー

    東芝ライテック
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • ハーネスジョイントボックス 4分岐 TERADA(寺田電機製作所)

    ハーネスジョイントボックス 4分岐

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
    寸法(mm)100×95×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
  • VVF用防塵カバー 明工社

    VVF用防塵カバー

    明工社
    629税込692
    1袋(20個)
    5日以内出荷
  • ハーネスジョイントボックス用取付台 Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製シルバー
  • ジョイント Panasonic(パナソニック)

    ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様20A 300V AC
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付グリーン結線方式ねじなし端子式
  • B.B.B(2P)白 明工社

    B.B.B(2P)白

    明工社
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    送り配線用ジョイントBOX
    用途工場設備、屋外工事等に使用します極数2P定格電圧(V)300定格電流(A)20端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形 移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付 アメリカン電機

    引掛形 移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付

    アメリカン電機
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷
  • ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用(取付ねじ付) 明工社

    ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用(取付ねじ付)

    明工社
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスコネクターボデー 明工社

    ハーネスコネクターボデー

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MJ2499ハーネスコネクターボデーは、ハーネス接続部を1つのみ設けているので、容量の大きな機器を接続する単独回路など、他の機器を接続させたくない箇所などに最適です。また、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線でき、端子部には透明な確認窓を設けてあります。ケーブル取り外しは、MP7086と同じ、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式です。
    白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
  • 30A125V 分岐ボックス 20Aブレーカ 確認窓付(15A125V抜け止め接地コンセント2個) 明工社

    30A125V 分岐ボックス 20Aブレーカ 確認窓付(15A125V抜け止め接地コンセント2個)

    明工社
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)30
  • 直線ジョイントカバー L (S0603F) フィスコインターナショナル

    直線ジョイントカバー L (S0603F)

    フィスコインターナショナル
    15,980税込17,578
    1式
    34日以内出荷
    絶縁養生と固定を一体化させたことにより、直線での仮接続時の作業効率を大幅に改善!
    用途マジックテープ3点留めにより固定が安定、固定時の締め付けテンションの掛け易さまで考えてカバーとマジックテープの接着部分を調整しています。マジックテープ固定なので剥がして再利用可能、巻き易さを考慮して折れ線も付けております。最大長:450mm±5mm、最大幅:350mm±5mm、最大厚:約2mm(マジックテープ部分)、適応サイズ:200~325D形圧着端子
  • 直線ジョイントカバー M (S0602F) フィスコインターナショナル

    直線ジョイントカバー M (S0602F)

    フィスコインターナショナル
    12,980税込14,278
    1式
    34日以内出荷
    絶縁養生と固定を一体化させたことにより、直線での仮接続時の作業効率を大幅に改善!
    用途マジックテープ3点留めにより固定が安定、固定時の締め付けテンションの掛け易さまで考えてカバーとマジックテープの接着部分を調整しています。マジックテープ固定なので剥がして再利用可能、巻き易さを考慮して折れ線も付けております。最大長:350mm±5mm、最大幅:250mm±5mm、最大厚:約2mm(マジックテープ部分)。適応サイズ:38~200D形圧着端子
ジョイントボックス