絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • スマイルキッズ(67)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • 神保電器(37)
  • TERADA(寺田電機製作所)(14)
  • エスコ(9)
  • 明工社(9)
  • 東芝ライテック(5)
  • ELPA(4)
  • ヨツギ(4)
  • マサル工業(4)
  • LILIEL(リリエル)(4)
  • ワイドミュラー(3)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(2)
  • エレコム(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNキャップ 黒 アメリカン電機

    BNキャップ 黒

    アメリカン電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
    材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
  • 使用禁止表示安全キャップ アメリカン電機

    使用禁止表示安全キャップ

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 安全キャップ 表示無 アメリカン電機

    安全キャップ 表示無

    アメリカン電機
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番474-1137
  • 防水パネルリフトカバー アメリカン電機

    防水パネルリフトカバー

    アメリカン電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • 絶縁カバー 15A機器用 アメリカン電機

    絶縁カバー 15A機器用

    アメリカン電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
  • BNキャップ 白 アメリカン電機

    BNキャップ 白

    アメリカン電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 先端キャップ アメリカン電機

    先端キャップ

    アメリカン電機
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属グリップ(2枚合わせ式)等のネジ先端に被せて、手や周辺機器の保護など、安全性を考慮したキャップです。 軟質樹脂製で、被せるだけで手軽にご使用できます。
    適合ねじM3.5、M4
  • 防水パネルリフトカバー 大穴 アメリカン電機

    防水パネルリフトカバー 大穴

    アメリカン電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-1064
  • 防水パネルリフトカバー 小穴 アメリカン電機

    防水パネルリフトカバー 小穴

    アメリカン電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    トラスコ品番474-1056
  • BNノズル(ベークノズル) アメリカン電機

    BNノズル(ベークノズル)

    アメリカン電機
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)3.9難燃性UL94 V-2
  • 絶縁カバー 横型用 アメリカン電機

    絶縁カバー 横型用

    アメリカン電機
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 絶縁カバー 100A用 アメリカン電機

    絶縁カバー 100A用

    アメリカン電機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付色茶色(クリア成形)質量(g)212対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • 絶縁カバー 60A用 アメリカン電機

    絶縁カバー 60A用

    アメリカン電機
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
  • 絶縁カバー 30A アメリカン電機

    絶縁カバー 30A

    アメリカン電機
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
  • JB50キャップ アメリカン電機

    JB50キャップ

    アメリカン電機
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
  • BNキャップ 白 アメリカン電機

    BNキャップ 白

    アメリカン電機
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン製色白色
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    20A・30A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付色茶色(クリア成形)質量(g)241.7対応引掛形20A・30A埋込コンセント専用(ボス径Φ40.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込みます。
    適合【機器用アウトレット】2117, 2127、【フランジインレット】2115N, 2125N材質クロロプレンゴム質量(g)7.1タイプはめ込みタイプ対応2P 15A機器用アウトレットおよびフランジインレット用
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付色茶色(クリア成形)質量(g)305.5対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
  • ブランクチップ アメリカン電機

    ブランクチップ

    アメリカン電機
    ¥95税込¥105
    1個
    6日以内出荷
    3ヶ口用のプレート(AJ301A)に2ヶ口のUSBコンセント(A200W, A200B)を設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。
    材質樹脂色白質量(g)4難燃性UL94 V-0
  • 絶縁カバー 20A アメリカン電機

    絶縁カバー 20A

    アメリカン電機
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
  • ブランクキャップ アメリカン電機

    ブランクキャップ

    アメリカン電機
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷

『配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具カバー・キャップ