2ページ目: 配線器具部品

352件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用 神保電器

    保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3個用

    神保電器
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)6本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×144アズワン品番64-9692-28
  • はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm

    神保電器
    99税込109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-23
  • ナイロン ケーブルグランド デンカエレクトロン

    ナイロン ケーブルグランド

    デンカエレクトロン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。
    用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械使用温度範囲(℃)-40~100
  • 接地形3P 100A用22mm<sup>2</sup>ゴムブッシング(備考:4心用) アメリカン電機

    接地形3P 100A用22mm2ゴムブッシング(備考:4心用)

    アメリカン電機
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • 枠付品 神保電器

    枠付品

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
  • Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 石膏ボード用取付押え金具 2連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 石膏ボード用取付押え金具 2連用

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    欠品中
    アドバンスシリーズ。コスモシリーズワイド21およびフルカラーシリーズと共通でご使用いただけます
    用途石膏ボード用付属品ねじ4本適合9~30mm壁用種類2連用
  • 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    石膏ボード用はさみ金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用適合9~15mm壁用種類4連用
  • EMCケーブルグランド TRUSCO

    EMCケーブルグランド

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ケーブルグランド TRUSCO

    金属ケーブルグランド

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フル端子式 2極中継型端子台 固定金具付 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式 2極中継型端子台 固定金具付

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極中継型定格電圧(V)300定格電流(A)20
  • フル端子式端子台 3極2分岐タブ端子 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式端子台 3極2分岐タブ端子

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極2分岐定格電圧(V)300定格電流(A)20
  • ケーブル配線用付属品 Panasonic(パナソニック)

    ケーブル配線用付属品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    らくワーク。アダプタ式。配管取付枠1コ用。
    呼び寸法H23
  • 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用 神保電器

    保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1個用

    神保電器
    129税込142
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×52アズワン品番64-9692-26
  • ゴムパッキン 1連用 神保電器

    ゴムパッキン 1連用

    神保電器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
  • ハサミ金具 神保電器

    ハサミ金具

    神保電器
    90税込99
    1個
    翌日出荷
  • 防水ゴムパッキン Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムパッキン

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    対象機種WK2103材質特殊軟質塩ビグレー
  • 埋込スイッチ 両切 神保電器

    埋込スイッチ 両切

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
    仕様2Pピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
  • 共用コンセント(シボ加工品) 神保電器

    共用コンセント(シボ加工品)

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • プレート 神保電器

    プレート

    神保電器
    339税込373
    1個ほか
    3日以内出荷から35日以内出荷
  • ブランクプレート 神保電器

    ブランクプレート

    神保電器
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • Wコンセント 神保電器

    Wコンセント

    神保電器
    269税込296
    1個ほか
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
    適合(カバー)2個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー2個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
  • フル端子式端子台 2極2分岐半田型 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式端子台 2極2分岐半田型

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極2分岐定格電圧(V)600定格電流(A)20
  • 上下はさみ金具 17 21mm用 神保電器

    上下はさみ金具 17 21mm用

    神保電器
    99税込109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-39
  • 上下はさみ金具 10 16mm用 神保電器

    上下はさみ金具 10 16mm用

    神保電器
    119税込131
    1個
    欠品中
    付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-38
  • 3P 100A用  22mm<sup>2</sup> ゴムブッシング アメリカン電機

    3P 100A用 22mm2 ゴムブッシング

    アメリカン電機
    789税込868
    1個
    当日出荷
  • ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用) ネグロス電工

    ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
    適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
  • 機器用電源端子台 Panasonic(パナソニック)

    機器用電源端子台

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 石こうボード用取付はさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    石こうボード用取付はさみ金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    819税込901
    1箱(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
  • E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具

    東芝ライテック
    94税込103
    1個
    5日以内出荷
    付属品ねじ2本(M4×35)
  • 平形パネル押え金具 ELPA

    平形パネル押え金具

    ELPA
    469税込516
    1個
    当日出荷
    2連用
    仕様2連用埋込器具用アーム付質量(g)28
  • フロアプレート交換用金具 Panasonic(パナソニック)

    フロアプレート交換用金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ミニプレート用 はさみ金具 神保電器

    ミニプレート用 はさみ金具

    神保電器
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本
  • 圧着端子 38SQ アメリカン電機

    圧着端子 38SQ

    アメリカン電機
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • マグネット アメリカン電機

    マグネット

    アメリカン電機
    519税込571
    1袋(4個)
    当日出荷

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品