3ページ目: 配線器具部品

352件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーカーピン(シルバー) 明工社

    マーカーピン(シルバー)

    明工社
    999税込1,099
    1袋(20本)
    5日以内出荷
  • 床下用ハーネスプラグ(VCT) 明工社

    床下用ハーネスプラグ(VCT)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。
    白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心
  • 絶縁枠組 神保電器

    絶縁枠組

    神保電器
    799税込879
    1個
    35日以内出荷
    器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
    コンセント定格15A-125V
  • 特殊プレート 神保電器

    特殊プレート

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込ライトコントロールスイッチ 神保電器

    埋込ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • 埋込2口コンセント(2個用) 神保電器

    埋込2口コンセント(2個用)

    神保電器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    【施工上のご注意】器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。上記以外のプレートをご使用の場合は、「BS-C」または「BS-K」をお使いください。
    仕様2P、ダブル幅(mm)【取付枠】28ライトベージュタイプカセットモジュール2コ全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)45.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17.6適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 印刷プレート 神保電器

    印刷プレート

    神保電器
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • 両口コンセント 神保電器

    両口コンセント

    神保電器
    689税込758
    1個
    11日以内出荷
    仕様両口、2P厚さ(mm)20レッド全幅(mm)28定格電圧(V)125全高(mm)49定格電流(A)15
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    使用周囲温度(℃)0~35
  • ニューメタルプレート 神保電器

    ニューメタルプレート

    神保電器
    459税込505
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • トリプルコンセント 神保電器

    トリプルコンセント

    神保電器
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
  • ステンレスプレート 神保電器

    ステンレスプレート

    神保電器
    459税込505
    1個ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • シングルコンセントセット 神保電器

    シングルコンセントセット

    神保電器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ピュアホワイト
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    5,398税込5,938
    1個
    35日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    ピュアホワイト種類一般用、銀接点適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3標準電流(mA)【LED】10~30適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12
  • エレガンスプレート ミニ 神保電器

    エレガンスプレート ミニ

    神保電器
    259税込285
    1個ほか
    3日以内出荷
    全幅(mm)65全高(mm)80
  • SUSTEプレート 神保電器

    SUSTEプレート

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
  • Jワイド用プレート2個用 神保電器

    Jワイド用プレート2個用

    神保電器
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    329税込362
    1個ほか
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • 4連用プレート 神保電器

    4連用プレート

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    チョコプレート寸法(mm)120×208開口寸法(mm)95×193(ボックス取付け)
  • Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
    適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
  • 防水枠 Panasonic(パナソニック)

    防水枠

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    ブラック
  • 補修ハンドル Panasonic(パナソニック)

    補修ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    32日以内出荷
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    189税込208
    1パックほか
    当日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極2分岐定格電圧(V)300定格電流(A)20
  • 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用 神保電器

    保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2個用

    神保電器
    219税込241
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)4本寸法(mm)(中空壁穴あけ)90×98アズワン品番64-9692-27
  • 簡易固定形 はさみ金具 神保電器

    簡易固定形 はさみ金具

    神保電器(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    翌日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9628-61
  • はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm

    神保電器
    98税込108
    1個
    3日以内出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-13
  • ゴムパッキン 2連用 神保電器

    ゴムパッキン 2連用

    神保電器
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
  • スイッチプレート用 ブランクチップ 東芝ライテック

    スイッチプレート用 ブランクチップ

    東芝ライテック
    349税込384
    1個
    当日出荷
    付属品サポートニューホワイト
  • アースターミナル 東芝ライテック

    アースターミナル

    東芝ライテック
    339税込373
    1個
    46日以内出荷
    種類埋込コンセント形状平刃タイプニューホワイト
  • ブランクチップ 東芝ライテック

    ブランクチップ

    東芝ライテック
    65税込72
    1個
    46日以内出荷
  • ユニファイプレートねじ アメリカン電機

    ユニファイプレートねじ

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • ルフトロック(シール材) ネグロス電工

    ルフトロック(シール材)

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    仕様充填可能個数(参考)防塵パッキン;20~25個連用防塵パッキン:10~12個

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品