4ページ目: 配線器具部品

356件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E's WIDEシリーズ パネル押え金具 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ パネル押え金具

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ねじ2本(M4×20)
  • 平形パネル押え金具 ELPA

    平形パネル押え金具

    ELPA
    469税込516
    1個
    当日出荷
    2連用
    仕様2連用埋込器具用アーム付質量(g)28
  • 端末用直列ユニット 神保電器

    端末用直列ユニット

    神保電器
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
  • 接地アダプター タイカツ

    接地アダプター

    タイカツ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・131V対応の電源接続用品です。
    用途配線器具の取り付け・接続・補修に。
  • 2P防水コネクタ-ボデー タイカツ

    2P防水コネクタ-ボデー

    タイカツ
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・128V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。
  • 2Pコネクタ-ボデー タイカツ

    2Pコネクタ-ボデー

    タイカツ
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・126V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。
  • パネルはさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    パネルはさみ金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    スイッチいやコンセントをBoxなしでパネルや薄壁へ取り付ける際に使用する固定金具。フルカラー配線器具シリーズなどの施工で広く使用される純正アクセサリーです。
    適合壁厚(mm)3~10
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ0.65~1.2までの警報用電線に使用できます。 。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。 。被覆を剥がさずに警報用電線(2心)を差し込めます。
    適合丸孔カバー適合電線Φ0.65、Φ0.9、Φ1.2
  • 床下用ハーネスプラグ(VVF) 明工社

    床下用ハーネスプラグ(VVF)

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7086床下用ハーネスプラグ(VVF)は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。
    白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
  • 床下用ハーネスプラグ(VCT) 明工社

    床下用ハーネスプラグ(VCT)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。
    白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心
  • L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り 明工社

    L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り

    明工社
    929税込1,022
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り 明工社

    L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り

    明工社
    929税込1,022
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り 明工社

    L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り

    明工社
    879税込967
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り 明工社

    L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り

    明工社
    879税込967
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用埋込押釦 神保電器

    非常用埋込押釦

    神保電器
    3,598税込3,958
    1個
    35日以内出荷
    消防法による非常警報設備には使用できません。
    ピュアホワイト構造両切
  • 非常コンセントシール 神保電器

    非常コンセントシール

    神保電器
    679税込747
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    文字色縦(mm)10横(mm)20地色
  • 電子式遅れスイッチ並列操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ並列操作形

    神保電器
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
    仕様FL(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
  • 電子式遅れスイッチ2箇所操作 神保電器

    電子式遅れスイッチ2箇所操作

    神保電器
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様FL2(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
    仕様DFL(1.5A)付属品マークシート(MS-21)定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5回路【照明】10A、【遅れ】1.5A
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様DFL2(1.5A)付属品マークシート(MS-21)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様DFH(1.5A)付属品マークシート(MS-21)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)11.5埋め込み深さ(mm)28.2回路【照明】10A、【遅れ】1.5A突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
  • 自火報 シ-ル 神保電器

    自火報 シ-ル

    神保電器
    679税込747
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    文字色縦(mm)10横(mm)20地色
  • 絶縁枠組 神保電器

    絶縁枠組

    神保電器
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁枠組 神保電器

    絶縁枠組

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    35日以内出荷
    各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
    定格12A-300V
  • 簡易耐火SCプレート 神保電器

    簡易耐火SCプレート

    神保電器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • 片切スイッチ 神保電器

    片切スイッチ

    神保電器
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
    メタリックブラック定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
  • 横連結導体 神保電器

    横連結導体

    神保電器
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    左右に隣接するスイッチへの共通端子(シロ)の送り接続を行うために使用します。
  • 引き紐付コール用押ボタン 神保電器

    引き紐付コール用押ボタン

    神保電器
    8,198税込9,018
    1個
    35日以内出荷
    押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用対応エレガンスプレート用回路方式ロック動作形(ON保持形)標準電流(mA)【LED】10~30取付ピッチ(mm)83.5
  • 引き紐付コール用押ボタン 神保電器

    引き紐付コール用押ボタン

    神保電器
    6,798税込7,478
    1個
    35日以内出荷
    押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。
    ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用全幅(mm)72全高(mm)122適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)29.5回路方式モーメンタリー形(常開形)取付ピッチ(mm)83.5適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12突き出し長さ(mm)【表面枠】18
  • 埋込調光調色スイッチ 神保電器

    埋込調光調色スイッチ

    神保電器
    48,980税込53,878
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込調光スイッチ 神保電器

    埋込調光スイッチ

    神保電器
    34,980税込38,478
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えました。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込抜け止コンセント用シール 神保電器

    埋込抜け止コンセント用シール

    神保電器
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    枚数10枚入り文字色地色透明
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    23,980税込26,378
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 埋込シーン選択スイッチ 神保電器

    埋込シーン選択スイッチ

    神保電器
    58,980税込64,878
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込オーロラスイッチ 4路 神保電器

    埋込オーロラスイッチ 4路

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    35日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様4Hピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • 埋込オーロラスイッチ 3路 神保電器

    埋込オーロラスイッチ 3路

    神保電器
    699税込769
    1個
    35日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様3H定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • 化粧プレート 神保電器

    化粧プレート

    神保電器
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ライトベージュ
  • 化粧カバー 神保電器

    化粧カバー

    神保電器
    1,498税込1,648
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • 保安灯用プレート 神保電器

    保安灯用プレート

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    保安灯+コンセント用
    メタリックグレー

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線器具部品