絞り込み
ブランド
- 神保電器(202)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- アメリカン電機(29)
- 東芝ライテック(15)
- 明工社(14)
- ネグロス電工(7)
- エスコ(4)
- ELPA(4)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- マサル工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- パナソニック電工(1)
エコロジープロダクト

ローゼット
神保電器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷送り端子付仕様埋込、コンセント付全長(mm)122.5定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7突き出し長さ(mm)【表面】11
ライトコントロールスイッチ
神保電器¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。色チョコ定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
ライトコントロールスイッチ
神保電器¥13,980税込¥15,3781個35日以内出荷調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA色チョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
ライトコントロールスイッチ
神保電器¥11,980税込¥13,1781個35日以内出荷500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。消灯機能なし。その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA色チョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
ライトコントロールスイッチ
神保電器¥16,980税込¥18,6781個35日以内出荷調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。色チョコ定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
マイルド遅れスイッチ
神保電器¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。(メーカー指定の連動結線によりご使用ください。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。仕様DFL(1.5A)付属品マークシート(MS-21)色ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5端子【1.3端子合計】1.5A【2端子】10A
プレート9口
神保電器¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。色メタリックグレー
プレート3+3
神保電器¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
プレート3口
神保電器¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
ブロックコンセント 4分岐
神保電器¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5
ブロックコンセント 2分岐
神保電器¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)35全幅(mm)60定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【2箇所合計】20、【コンセント部】15口数2適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5
パターン設定ユニット
神保電器¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷パターンスイッチと組合せて使用し、複数の照明を組合せて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合せて分電盤内に設置します)
チェック用スイッチ 4路
神保電器¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。仕様4L(M)色ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4最高高さ(mm)35.3横(mm)44.2
チェック用スイッチ 3路
神保電器¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。仕様3L(M)定格電圧(V)300縦(mm)22.7横(mm)44.2
シーリング(フック無)
神保電器¥899税込¥9891個11日以内出荷【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。色チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7突き出し長さ(mm)【表面】12.1
コール用押釦スイッチ
神保電器¥17,980税込¥19,7781個35日以内出荷防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。【attention】照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。【attention】コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。押しボタンを押すと電気的に閉回路となり、ON状態を保持します。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。色ピュアホワイト種類解除ボタン付、金メッキ接点全幅(mm)72定格電圧(V)DC12全高(mm)122定格電流(A)20m対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)25.5回路方式自己保持回路内蔵形取付ピッチ(mm)83.5突き出し長さ(mm)【表面枠】20.6