絞り込み
ブランド
- 神保電器(202)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- アメリカン電機(29)
- 東芝ライテック(15)
- 明工社(14)
- ネグロス電工(7)
- エスコ(4)
- ELPA(4)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(3)
- オーム電機(2)
- カメダデンキ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- マサル工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- パナソニック電工(1)
エコロジープロダクト

Jワイド 簡易耐火枠
神保電器¥469~税込¥516~1個3日以内出荷【施工上のご注意】ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となりますJ・ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)
20Aコンセント
神保電器¥899税込¥9891個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
20Aコンセント
神保電器¥839~税込¥923~1個3日以内出荷仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601個4日以内出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個9日以内出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
アメリカン電機¥2,298税込¥2,5281個(10個)5日以内出荷メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。色黒径(Φmm)55対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
Oリング
アメリカン電機¥2,798税込¥3,0781個(10個)5日以内出荷防水形プレート(耐じん・防噴流形)W901-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。色黒径(Φmm)70対応防水形プレートW901-2用
Oリング
アメリカン電機¥2,698税込¥2,9681個(10個)5日以内出荷防水形プレート(耐じん・防噴流形)W801-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。色黒径(Φmm)65対応防水形プレートW801-2用
Oリング
アメリカン電機¥1,698税込¥1,8681個(10個)5日以内出荷メーカー製15A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W501-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。色黒径(Φmm)42対応15A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW501-2用
フル端子式 3極中継型端子台 張力止メ付
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個5日以内出荷種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極中継型端子台定格電圧(V)300定格電流(A)20