絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(5)
- ラインポンプ(11)
- 多段ポンプ(1)
- 自吸ポンプ(3)
吐出口径(Φmm)
- 20(3)
- 25(22)
- 32(14)
- 40(4)
- その他(3)
定格電圧(V)
- AC200/220(9)
- AC100(22)
- AC200(16)
出力(kW)
- 0.25
- 0.1(15)
- 0.15(18)
- 0.2(21)
- 0.3(11)
- 0.4(84)
- 0.56(15)
- 0.75(92)
- 0.975(10)
- 1.1(15)
- 1.5(121)
- 1.95(19)
- 2.2(111)
- 3.7(85)
- 5.5(78)
- 7.5(59)
- 11(36)
- 15(21)
- 18.5(14)
- 22(12)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出量(L/min)
- 13(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 71(1)
- 84(1)
- 89(1)
- 90(1)
- 91(1)
- 95(2)
- 125(3)
- 140(1)
- 500(1)
- 1500(1)
揚程(m)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.8(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 6.9(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 11.5(2)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 14.5(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 22(2)
- 揚程(m)をもっと見る
2.5・4・5・5.8・6・6.5・6.8・6.9・7・8・8.5・10・10.2・11.5・13・13.5・14.5・16・17・22・揚程(m)をもっと見る
使用液
- 井戸水(6)
- 各種排水(1)
- 工業用水(6)
- 水道水(6)
- 海水(1)
- 清水(21)
井戸水・各種排水・工業用水・水道水・海水・清水
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(20)
- 川本ポンプ(川本製作所)(6)
- 三相電機(1)
- 鶴見製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日立(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・川本ポンプ(川本製作所)・三相電機・鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・日立・グルンドフォスポンプ
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(5)
ラインポンプ(11)
多段ポンプ(1)
自吸ポンプ(3)

SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
LPD型ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷から61日以内出荷小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
自給式ヒューガルポンプ
三相電機¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
ステンレス製Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
横形多段うず巻ポンプ CM型
グルンドフォスポンプ(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台6日以内出荷から91日以内出荷CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。種類多段うず巻ポンプ接続方法ねじ込み電動機全閉外扇屋内型
Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
自吸タービンポンプ GS2、3-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から22日以内出荷電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から4日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)相三相
給湯ポンプ ソフトカワエース
川本ポンプ(川本製作所)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。トラスコ品番116-6415セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から74日以内出荷接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
非自動温水循環ポンプ
日立¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から15日以内出荷セントラルヒーティング用に。仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)49周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの電動機形式全閉防まつ形(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス製ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。
一般揚水用ステンレス鋼板うず巻ポンプ SQM型
鶴見製作所¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷接液部にはステンレスのプレス鋼板加工を採用。小形・軽量で設置もラクです。高度な技術を駆使した成形加工と標準寸法の精度コントロールによって、均等・均質な仕上げ要求にお応えしています。モータ保護装置付ですから、モータの焼損を防止し、安定運転ができます。屋外用カバー付ですから、屋外でも設置が可能です。用途排水用。クーリングタワー冷温水循環用。ユニット組込み用。種類うず巻ポンプ電圧(V)単相100段数1使用液工業用水・農業用水
小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から4日以内出荷運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
ラインポンプ
寺田ポンプ製作所¥159,800~税込¥175,780~1台31日以内出荷配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
小型自動給水装置(電解水・機能水用)
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13極数4制御方式周波数制御による吐出圧一定運転方式単独電動機全閉外扇屋内形ポンプカスケードポンプ取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)
PQM型プラスチック製自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷ケーシング・羽根車は主に合成樹脂、主軸など金属部分にはステンレス材(SUS316)およびチタンを使用しているので腐食に強く長寿命です。 接液部は海水に対して優れた耐食性を有しています。 全閉外扇形電動機を採用。標準で屋外設置が可能です。 電動機は過負荷保護装置(手動復帰)付なので焼損の心配がありません。(呼び出力3.7kW機種は除く) フランジは合成樹脂にステンレス材(SUS316)をインサートしたもの、またはステンレス鋳物(SCS14)製を採用。配管接続が確実に行えます。極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式PQM取扱液清水・海水 0~40℃ケーシング口径65以外:PP+GF40%、口径65 :PP+GF20%(接液部)、FCD500(外郭部)配管接続方式特殊フランジ(配管接続 ねじ込みRc)