絞り込み
吐出口径(Φmm)
- 30
- 10(5)
- 15(20)
- 20(40)
- 25(101)
- 32(102)
- 40(138)
- 50(132)
- 65(86)
- 80(78)
- 100(38)
- 125(16)
- 150(10)
- 200(2)
- その他(3)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
出力(kW)
- 0.2(1)
吐出量(L/min)
- 95(1)
揚程(m)
- 4(1)
ブランド
- 日立製作所(1)
日立製作所
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む

ビルジポンプ
日立製作所¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。用途池の水の入れ替えに。付属品ストレーナー(ごみよけ)全長(mm)348出力(W)200周波数(Hz)60消費電力(W)340全幅(mm)240出力200(W)50/60Hz全高(mm)265全揚程(m)4吐出量(L/min)95口径(mm)30