絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(16)
  • セルプラポンプ(8)
  • モーターポンプ(1)
  • ラインポンプ(8)
  • 冷温水循環ポンプ(2)
  • 加圧ポンプ(2)
  • 自吸ポンプ(6)
吐出口径(Φmm)
  • 32
  • 10(5)
  • 15(20)
  • 20(40)
  • 25(101)
  • 30(1)
  • 40(138)
  • 50(131)
  • 65(86)
  • 80(78)
  • 100(38)
  • 125(16)
  • 150(10)
  • 200(2)
  • その他(3)
定格電圧(V)
  • 200(1)
  • AC200/220(29)
  • AC100(28)
  • AC200(74)
  • AC200~220(2)
  • AC220(4)
  • DC24(1)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.2(11)
  • 0.25(14)
  • 0.37(3)
  • 0.4(41)
  • 0.55(3)
  • 0.59(3)
  • 0.6(5)
  • 0.75(40)
  • 0.8(3)
  • 0.975(4)
  • 1.1(10)
  • 1.5(34)
  • 1.95(9)
  • 2.2(22)
  • 2.42(5)
  • 3(3)
  • 3.7(12)
  • 4(3)
  • 5.5(8)
  • 7.5(4)
吐出量(L/min)
  • 40(9)
  • 45(3)
  • 50(6)
  • 60(9)
  • 70(4)
  • 80(6)
  • 85(2)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 125(11)
  • 135(1)
  • 140(8)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 200(2)
  • 230(2)
  • 42000(2)
  • 50000(2)
揚程(m)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 7.5(3)
  • 10(2)
  • 11.5(3)
  • 12.5(3)
  • 15(4)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 18.5(4)
  • 21.5(3)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 33.5(3)
  • 36(3)
  • 47(3)
  • 64(3)
  • 208(3)
  • 210(3)
4・5・6・7.5・10・11.5・12.5・15・17・18・18.5・21.5・24・25・33.5・36・47・64・208・210・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • その他(1)
  • オイル(2)
  • 井戸水(7)
  • 各種排水(3)
  • 工業用水(9)
  • 水道水(7)
  • 汚水(3)
  • 河川水・農業用水(2)
  • 海水(1)
  • 清水(50)
  • 空気(1)
  • 薬品・溶剤(2)
その他・オイル・井戸水・各種排水・工業用水・水道水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・空気・薬品・溶剤
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(44)
  • ニクニ(17)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(14)
  • 寺田ポンプ製作所(9)
  • 日立産機システム(7)
  • 鶴見製作所(6)
  • 三相電機(3)
  • 工進(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・ニクニ・川本ポンプ(川本製作所)・寺田ポンプ製作所・日立産機システム・鶴見製作所・三相電機・工進・グルンドフォスポンプ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
うず巻ポンプ(16)
セルプラポンプ(8)
モーターポンプ(1)
ラインポンプ(8)
冷温水循環ポンプ(2)
加圧ポンプ(2)
自吸ポンプ(6)
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
    種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
  • FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • 陸上ポンプCMP形 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプCMP形

    寺田ポンプ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)
    種類セルプラポンプ
  • 陸上ポンプMP形 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプMP形

    寺田ポンプ製作所
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    ・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
  • ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
    用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
  • 渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
  • 海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進

    海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
  • Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
    用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
  • 給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) 三相電機

    給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)

    三相電機(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
    用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
  • 自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ GS2、3-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
    種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
  • JL型インラインポンプ 日立産機システム

    JL型インラインポンプ

    日立産機システム
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
    用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    同期速度(min-1)1800
  • セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ全閉屋外形モートル付

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
  • セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
    用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
  • FS型片吸込渦巻ポンプ2極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ2極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
  • 自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形

    川本ポンプ(川本製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から38日以内出荷
    冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ
  • ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・ 過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
    用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)
  • JD型モートルポンプ 日立産機システム

    JD型モートルポンプ

    日立産機システム(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
    用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
  • ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製渦巻ポンプ FDP形

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)

    寺田ポンプ製作所
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用種類セルプラポンプ電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
    運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)三相
  • 立形多段うず巻インラインポンプ TCR型 鶴見製作所

    立形多段うず巻インラインポンプ TCR型

    鶴見製作所
    179,800税込197,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • 渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス) ニクニ

    渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)

    ニクニ
    639,800税込703,780
    1台
    6日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
  • 渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ

    渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)

    ニクニ
    469,800税込516,780
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
    用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 スルース弁 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ周辺機器 スルース弁

    日立産機システム
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
  • FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から74日以内出荷
    接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ

    立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

    グルンドフォスポンプ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
    電動機全閉外扇屋外型
  • 小型渦巻ポンプ GE-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    小型渦巻ポンプ GE-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • 水中タービンポンプ T型 鶴見製作所

    水中タービンポンプ T型

    鶴見製作所
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    61日以内出荷
    中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • 立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型 鶴見製作所

    立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型

    鶴見製作所
    269,800税込296,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
陸上ポンプ