絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(19)
- エンジンポンプ(4)
- セルプラポンプ(7)
- ラインポンプ(9)
- 冷温水循環ポンプ(2)
- 多段ポンプ(3)
- 自吸ポンプ(17)
吐出口径(Φmm)
- 50
- 10(5)
- 15(20)
- 20(40)
- 25(101)
- 30(1)
- 32(102)
- 40(138)
- 65(86)
- 80(78)
- 100(38)
- 125(16)
- 150(10)
- 200(2)
- その他(3)
定格電圧(V)
- 200(1)
- AC200/220(41)
- AC100(10)
- AC200(84)
- AC200~220(3)
- AC220(6)
- AC400(2)
- その他(1)
パーツリスト
- あり(5)
出力(kW)
- 0.15(3)
- 0.4(12)
- 0.75(43)
- 0.8(3)
- 1(2)
- 1.1(3)
- 1.2(2)
- 1.5(79)
- 2.2(67)
- 3(7)
- 3.4(2)
- 3.7(47)
- 4(3)
- 4.4(4)
- 5.5(38)
- 7.4(4)
- 7.5(28)
- 11(15)
- 15(8)
- 18.5(3)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出量(L/min)
- 100(9)
- 120(8)
- 125(5)
- 150(4)
- 160(16)
- 170(4)
- 180(18)
- 200(9)
- 240(4)
- 250(15)
- 280(9)
- 300(6)
- 320(20)
- 350(5)
- 360(14)
- 400(10)
- 560(4)
- 600(4)
- 630(4)
- 800(4)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
100・120・125・150・160・170・180・200・240・250・280・300・320・350・360・400・560・600・630・800・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 10.5(6)
- 12(7)
- 13(9)
- 13.5(6)
- 14(5)
- 14.5(6)
- 16(7)
- 17(6)
- 19(12)
- 20(9)
- 21(7)
- 21.5(7)
- 22(6)
- 25(9)
- 27(7)
- 28(5)
- 32(10)
- 33(6)
- 43(8)
- 45(9)
- 揚程(m)をもっと見る
10.5・12・13・13.5・14・14.5・16・17・19・20・21・21.5・22・25・27・28・32・33・43・45・揚程(m)をもっと見る
使用液
- オイル(2)
- 井戸水(4)
- 各種排水(6)
- 塗料(1)
- 工業用水(7)
- 水道水(4)
- 汚水(7)
- 汚物混入水(4)
- 河川水・農業用水(3)
- 海水(3)
- 清水(59)
- 薬品・溶剤(4)
- 食品(1)
オイル・井戸水・各種排水・塗料・工業用水・水道水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤・食品
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(51)
- 川本ポンプ(川本製作所)(27)
- 寺田ポンプ製作所(17)
- 鶴見製作所(12)
- 日立産機システム(9)
- 工進(7)
- ホンダ(2)
- 櫻川ポンプ製作所(2)
- 三相電機(1)
- 伏虎金属工業(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- ニクニ(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・川本ポンプ(川本製作所)・寺田ポンプ製作所・鶴見製作所・日立産機システム・工進・ホンダ・櫻川ポンプ製作所・三相電機・伏虎金属工業・グルンドフォスポンプ・ニクニ
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(19)
エンジンポンプ(4)
セルプラポンプ(7)
ラインポンプ(9)
冷温水循環ポンプ(2)
多段ポンプ(3)
自吸ポンプ(17)

SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
LPD型ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から61日以内出荷小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
エンジンポンプ
ホンダ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷GPエンジンを搭載し、軽負荷な環境に最適なライトユース向けモデルです。用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。付属品ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個トラスコ品番693-0970全長(mm)490出力(kW)3.6(3600r.p.m)種類エンジンポンプ全幅(mm)385全高(mm)410全揚程(m)32吐出量(L/min)670燃料タンク容量(L)3.1エンジンメーカーホンダエンジン形式GP160H取扱液清水口径(mm)50駆動時間(分)126
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機(8件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から3日以内出荷エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ
工進¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
汎用エンジンポンプ 2インチ
ホンダ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。全長(mm)485出力(kW)2.6最高回転数(min-1[r.p.m])3600全幅(mm)365全高(mm)425口径(Φmm)50全揚程(m)32使用燃料自動車用無鉛ガソリン吐出量(L/min)620連続使用時間(分)満タン:102燃料タンク容量(L)2エンジンタイプGX120T2エンジンメーカーホンダ
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V
工進(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9358質量(kg)15本体質量(kg)15最高圧力(MPa)0.53吸入吐出口径(mm)50パーツリストあり
MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用
工進¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途潅水時の水の移送や洗浄に使用燃料自動車用無鉛ガソリン
ステンレス製Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
泥水用エンジンポンプ TED型
鶴見製作所¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。
自吸タービンポンプ GS2、3-C形
川本ポンプ(川本製作所)¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
JL型インラインポンプ
日立産機システム¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用種類セルプラポンプ電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型
鶴見製作所¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
FS型片吸込渦巻ポンプ2極形
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
川本ポンプ(川本製作所)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ
渦巻ポンプ F形
川本ポンプ(川本製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷から38日以内出荷冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
JD型モートルポンプ
日立産機システム(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
Vベルト駆動ポンプ
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個ほか3日以内出荷すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付
寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から6日以内出荷呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)相三相
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X
工進¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型
鶴見製作所¥379,800~税込¥417,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
FVD型 ボルテックスポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
循環ポンプ TPHZ型
鶴見製作所¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から19日以内出荷床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から74日以内出荷接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
グルンドフォスポンプ¥369,800~税込¥406,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。電動機全閉外扇屋外型
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形
川本ポンプ(川本製作所)¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷から31日以内出荷魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形