絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(2)
  • セルプラポンプ(2)
  • ラインポンプ(1)
  • 冷温水循環ポンプ(1)
  • 自吸ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(5)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(6)
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC100(8)
  • AC200(16)
  • AC220(1)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(1)
  • 0.4(2)
  • 0.59(1)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2.2(1)
吐出量(L/min)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 60(2)
  • 91(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 450(4)
  • 611(2)
  • 700(3)
  • 900(4)
揚程(m)
  • 5
  • 6(19)
  • 7.5(19)
  • 8(20)
  • 10(28)
  • 11(20)
  • 11.5(19)
  • 12(23)
  • 13(27)
  • 14(23)
  • 14.5(27)
  • 15(24)
  • 15.5(19)
  • 18(25)
  • 19(26)
  • 20(27)
  • 22(23)
  • 24(18)
  • 25(22)
  • 30(27)
  • 35(28)
使用液
  • アドブルー(尿素水)(1)
  • 工業用水(3)
  • 汚水(2)
  • 汚物混入水(1)
  • 河川水・農業用水(3)
  • 海水(1)
  • 清水(6)
アドブルー(尿素水)・工業用水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・海水・清水
ブランド
  • 三相電機(5)
  • 鶴見製作所(5)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 日立産機システム(1)
三相電機・鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・AQUASYSTEM(アクアシステム)・エバラポンプ(荏原製作所)・日立産機システム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
うず巻ポンプ(2)
セルプラポンプ(2)
ラインポンプ(1)
冷温水循環ポンプ(1)
自吸ポンプ(1)
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
    許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
  • JL型インラインポンプ 日立産機システム

    JL型インラインポンプ

    日立産機システム
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
    用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
  • FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FVD型 ボルテックスポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
  • 循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所

    循環ポンプ TPHZ型

    鶴見製作所
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
  • 陸上ポンプ 三相電機

    陸上ポンプ

    三相電機
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • 冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

    鶴見製作所
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • 一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所

    一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型

    鶴見製作所
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷から41日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
    用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
  • 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所

    海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

    鶴見製作所
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
    用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
  • 小型pH中和処理装置 TPC型 鶴見製作所

    小型pH中和処理装置 TPC型

    鶴見製作所
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    比較的小規模な土木建設現場で発生する少水量のアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて排水基準内のpH に中和調整します。特殊エジェクター効果により、原水を自吸しながら槽内を撹拌できるので、原水ポンプ及び撹拌機は不要となります。pH 記録計を標準装備。炭酸ガスによる中和方式なので、取り扱いが容易です。台車型なので現場内での移動が容易です。電源が単相100V なので、煩雑な電源引き込み作業が不要です。炭酸ガス注入量はpH の変化により自動的に補正されるため、複雑な試運転調整は不要です。
    用途コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理。高架橋工事で生じる工事排水の処理。マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理。小口径推進工事や光通信ケーブル埋設工事の排水処理。産業工場のボイラーブロー排水。記録方式1ペン式pH値8~11(原水)、7.0±1.0(処理水)制御方法ON-OFF制御ポンプ吸引攪拌ポンプ400W×1台電極浸漬型必要電源単相100V
  • 自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形

    川本ポンプ(川本製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形

    川本ポンプ(川本製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • Pラインポンプ PE(2)形 川本ポンプ(川本製作所)

    Pラインポンプ PE(2)形

    川本ポンプ(川本製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ハイブリッド(鋳物と樹脂との一体成形ケーシング)構造により、鋳鉄の吸音性能の効果を奏し超低騒音を実現しました。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
    許容押込圧(kPa)100以下
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。
    許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
  • 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き

    寺田ポンプ製作所
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
    用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受
  • セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

    寺田ポンプ製作所
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
    用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。種別自吸式種類セルプラポンプ極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • 電動IBCポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動IBCポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
    用途アドブルーの移送用に。アドブルーの液体管理に。流量を測り液体管理されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×3)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
  • 陸上ポンプ 三相電機

    陸上ポンプ

    三相電機
    459,800税込505,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)75揚程(m)吸上:(清水20℃)5.0定格電圧(V)200全揚程(m)30・35定格電流(A)25.3定格消費電力(W)7000設置場所屋外設置用揚水量(L/min)611・487許容押込圧(kPa)100以下モーター定格出力(W)5500
  • 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

    寺田ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
    用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプ