絞り込み
種類
  • 冷温水循環ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 20(1)
  • 32(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.2(1)
吐出量(L/min)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 125(1)
揚程(m)
  • 5
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 7(3)
  • 8(6)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 23(3)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 28(3)
  • 32(5)
  • 34(3)
  • 35(7)
使用液
  • アドブルー(尿素水)(1)
  • 工業用水(2)
  • 河川水・農業用水(2)
アドブルー(尿素水)・工業用水・河川水・農業用水
ブランド
  • 鶴見製作所(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
鶴見製作所・AQUASYSTEM(アクアシステム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
冷温水循環ポンプ(1)
  • 循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所

    循環ポンプ TPHZ型

    鶴見製作所
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
  • 冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

    鶴見製作所
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • 電動IBCポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動IBCポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
    用途アドブルーの移送用に。アドブルーの液体管理に。流量を測り液体管理されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×3)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
陸上ポンプ