絞り込み
種類
- その他(1)
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC200(2)
出力(kW)
- 0.04(2)
- 0.06(1)
- 0.08(2)
- 0.1(3)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.205(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
吐出量(L/min)
- 13(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 95(1)
- 140(1)
- 150(1)
揚程(m)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 15(1)
ブランド
- 日立
- エバラポンプ(荏原製作所)(97)
- 寺田ポンプ製作所(48)
- 日本スピンドル製造(47)
- ニクニ(45)
- 川本ポンプ(川本製作所)(36)
- 工進(31)
- 三相電機(17)
- 鶴見製作所(17)
- 日立産機システム(11)
- テラル(6)
- ホンダ(4)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- グルンドフォスポンプ(2)
- 櫻川ポンプ製作所(2)
- PROSTYLE(2)
- ToyoPumps(2)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む
その他(1)

非自動ハンディポンプ
日立¥29,980税込¥32,9781台欠品中水槽の水の入れかえなどに。付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
非自動ビルジハンディポンプ
日立¥45,980税込¥50,5781台当日出荷汚れた水の入れかえなどに。付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
パワーシスターン
日立¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
非自動温水循環ポンプ
日立¥67,980~税込¥74,778~1台5日以内出荷から15日以内出荷セントラルヒーティング用に。仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
自動式給湯加圧ポンプ
日立(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷給湯の圧力不足を軽減。仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2