絞り込み
種類
  • セルプラポンプ(7)
  • 自吸ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 15(1)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
  • AC220(1)
出力(kW)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.75(2)
  • 1.5(4)
  • 2.2(3)
  • 3.7(2)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 22(1)
吐出量(L/min)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 360(1)
  • 370(1)
  • 380(1)
  • 550(2)
  • 1000(1)
  • 1400(1)
  • 1700(1)
揚程(m)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
10・10.5・11・12・13・15・18・20・21・22・22.5・23・24・25・26・28・30・31・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • 汚水(3)
  • 清水(6)
汚水・清水
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所
  • 工進(31)
  • ニクニ(17)
  • 日立(7)
  • 三相電機(5)
  • 鶴見製作所(4)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • エスコ(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • タカギ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • エイチツー(1)
  • 日機装エイコー(1)
  • 丸八ポンプ製作所(1)
  • 東邦工業(TOBO)(1)
  • PROSTYLE(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
セルプラポンプ(7)
自吸ポンプ(1)
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
    用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
  • セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)

    寺田ポンプ製作所
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード種類セルプラポンプフランジ小判形寸法d(mm)12寸法a(mm)98寸法b(mm)65寸法N(mm)50電動機防滴保護形寸法c(mm)73取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4寸法n-h(mm)2-10構造(軸受)玉軸受
  • セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ(モータ無し)

    寺田ポンプ製作所
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
    用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用フランジJIS10K、薄形電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS420J2電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
  • セルプラテクポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポンプ(モータ無し)

    寺田ポンプ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
    用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3000接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • セルプラエンジンポンプ 寺田ポンプ製作所

    セルプラエンジンポンプ

    寺田ポンプ製作所
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト設計。 パワフルな小型・軽量タイプ。 ハンディータイプで移動も簡単。
    用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
  • 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

    寺田ポンプ製作所
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
    用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
  • 陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)

    寺田ポンプ製作所
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
    種類セルプラポンプ
  • 陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し

    寺田ポンプ製作所
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛 独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要 軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用
陸上ポンプ