絞り込み
使用液
  • A重油(3)
  • アドブルー(尿素水)(3)
  • オイル(15)
  • ガソリン(4)
  • 灯油(12)
  • 薬品・溶剤(27)
  • 軽油(13)
定格電圧(V)
  • AC100(9)
  • AC230(1)
吐出量(L/min)
  • 15(5)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 46(2)
  • 50(7)
  • 55(4)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 115(1)
  • 150(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.2(7)
  • 2(26)
  • 2.4(2)
  • 4(1)
揚程(m)
  • 2(32)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(10)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 30(2)
  • 50(3)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(1)
  • 工進(9)
  • 共立機巧(7)
  • ブローバック(BLOVAC)(6)
  • エスコ(5)
  • 昭栄(5)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • エレポン化工機(3)
  • 三宅化学(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • TRUSCO(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • 名東化工機(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • JTC(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
    適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
    用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • 電動式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
  • 電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
    用途一般油付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)55ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • ハンドピストンポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
    用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
  • ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
    付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)トラスコ品番828-2696適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)1.2使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • ハンドピストンポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
    用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m)トラスコ品番410-0522適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)1使用流体溶剤吐出量(mL/ストローク)600使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3310-01
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、マグネット付アース線付トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
  • セパレート型エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • ハンディ電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディ電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
    用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0433材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
  • 電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷から22日以内出荷
    連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用
    用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4電源コード(m)2吐出圧力(MPa)0.04材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM
  • エア式ケミカルドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
    用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
    用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
    用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エア式ケミカルハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
    ホース長さ(m)2駆動方式エア式
  • ハンディドラムセットG(軽油・オイル用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ハンディポンプと組み合わせることで耐油性のドラム缶セットになります。
    トラスコ品番820-2480質量(kg)5使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル、軽油
  • エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
    トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
    トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
    トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式SUS製ベーンポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUS製ベーンポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
    用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送にトラスコ品番820-2450材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)18.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)15(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)415ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • ハンドピストンポンプ ストレートL AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ ストレートL

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    一般油用のピストン式ドラムポンプです。 ハンドルを引き上げる時に吐出します。 高粘度10000cpまで使用可能です。
    用途高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に仕様アクアシステム高粘度オイル用ハンドピストンストレートポンプ油材質本体:スチール、パッキン:ナイロン質量(kg)1.8使用可能粘度(cP)10000以下(高粘度オイルに最適)
  • ハンドロータリーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドロータリーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。
    付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-6677適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
    適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • ハンドロータリーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドロータリーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。
    付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-6685適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • エアピストン式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアピストン式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    529,800税込582,780
    1台
    当日出荷
    高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
    用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0967適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE質量(kg)9.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)50(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤エアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
  • 計量ポンプシステム AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0441適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • エアピストン式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアピストン式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
    用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0959適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)50(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイルエアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
  • セパレート型エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0352適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式吸入量(L/min)68(1cP時)コンプレッサー3馬力
  • ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
    用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)トラスコ品番382-4063適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-03
  • ドラム缶用電動オイルポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶用電動オイルポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
    用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0425適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
  • ドラム缶用ハンドロータリーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラム缶用ハンドロータリーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
    用途薬剤・溶剤用。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)トラスコ品番169-1198適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)先端径(吐出パイプ)R3/4使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-01
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
    用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
ドラム缶用ポンプ