絞り込み
使用液
- オイル(7)
- 薬品・溶剤(13)
定格電圧(V)
- AC100(9)
吐出量(L/min)
- 11(1)
- 50(2)
- 60(5)
- 80(8)
- 110(2)
揚程(m)
- 1(1)
- 4(2)
- 5(6)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(1)
- 14(2)
- その他(13)
ブランド
- 共立機巧
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(66)
- ヤマダコーポレーション(39)
- エスコ(15)
- 工進(10)
- 昭栄(6)
- ブローバック(BLOVAC)(6)
- エムケー精工(5)
- エレポン化工機(3)
- 三宅化学(3)
- セムコーポレーション(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- ヨコタ工業(2)
- 名東化工機(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- JTC(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- ブランドをもっと見る
特価

プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)
共立機巧¥116,980~税込¥128,678~1台当日出荷から6日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)
共立機巧¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)
共立機巧¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷から9日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
プロポンハンディポンプ(高回転モーター)
共立機巧¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9792材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程標準型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)7.5電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:110流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)
共立機巧¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9798材質(プロペラ)SUS316全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
食品用(サニタリー) ハンディポンプ
共立機巧¥539,800~税込¥593,780~1台21日以内出荷特長。食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。用途用途。ドラム缶・コンテナからの液体移送に材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE接続口径1.5ヘルール質量(kg)6.5コード長さ(m)5定格出力(W)160電源(AC V)100 単相 50/60Hz移送液温(℃)0~50、粘度:200cP
プロポンハンディポンプ(高回転モーター)
共立機巧¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます付属品SUS304製ホース Φ25×1.5mトラスコ品番850-9800材質(プロペラ)PTFE,SUS316質量(kg)7.9サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)70使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)SUS316材質(バルブ)SUS316,PTFE
プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)
共立機巧¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9794材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)822質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプショート周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)揚程標準型定格出力(W)160(連続)最大揚程(m)5電源コード(m)5首下長(mm)580相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(高回転モーター)
共立機巧¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個トラスコ品番850-9790材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1207質量(kg)5サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(連続)揚程高揚程型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)14電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)
共立機巧¥199,800~税込¥219,780~1個16日以内出荷付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(オイル専用)
共立機巧¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個、ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,SUS304サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)NBRモーター電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)1電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1500使用可能液体オイル専用揚水量(L/min)11 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)
共立機巧¥219,800~税込¥241,780~1個16日以内出荷付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1341サイズドラム缶サイズタイプ標準材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)1045使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:50流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型)
共立機巧¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。 パイプ寸法が短いショートタイプ。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9799材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(高回転モーター)
共立機巧¥249,800税込¥274,7801本9日以内出荷高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ! ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます付属品SUS304製ホース Φ25×1.5mトラスコ品番458-0494材質(プロペラ)PTFE,SUS316サイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツモーター高回転電動モーター定格出力電流(A)5.5(20分)揚程標準型定格出力(W)300(20分)最大揚程(m)7.5電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)550電源コードPVC線使用限界温度(℃)70使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類揚水量(L/min)揚程0m時:110流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)SUS316材質(バルブ)SUS316,PTFE
ドラムポンプ
共立機巧¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様用途特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m質量(kg)5最大揚程(m)5移送液温(℃)0~50揚水量(L/min)80