絞り込み
使用液
  • オイル(2)
  • 薬品・溶剤(5)
吐出量(L/min)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(2)
揚程(m)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • その他(5)
ブランド
  • 共立機巧
  • ヤマダコーポレーション(48)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(29)
  • ブローバック(BLOVAC)(6)
  • 昭栄(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • エレポン化工機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
オイル(2)
薬品・溶剤(5)
  • プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)

    共立機巧
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
  • プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
  • プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)

    共立機巧
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9798材質(プロペラ)SUS316全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • 薬液移送ハンディポンプ エアー式 共立機巧

    薬液移送ハンディポンプ エアー式

    共立機巧
    479,800税込527,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番1-7900-15
  • 薬液移送ハンディポンプ 電動式 共立機巧

    薬液移送ハンディポンプ 電動式

    共立機巧
    449,800税込494,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番1-7900-14
  • プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)

    共立機巧
    219,800税込241,780
    1個
    16日以内出荷
    付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1341サイズドラム缶サイズタイプ標準材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)1045使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:50流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
  • プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。 パイプ寸法が短いショートタイプ。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9799材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エア式ドラム缶用ポンプ