絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.5
- 0.35(3)
- 0.4(1)
- 0.46(1)
- 0.48(1)
- 0.535(2)
- 0.538(2)
- 0.54(1)
- 0.545(1)
- 0.55(2)
- 0.555(1)
- 0.56(1)
- 0.57(1)
- 0.58(1)
- 0.6(4)
- 0.62(1)
- 0.63(1)
- 0.66(1)
- 1(9)
- 1.5(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- セムコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
商品豆知識

充電式ハンディドラムポンプ B1
セムコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE接続口径G1最大流量(L/min)20チューブ外径(Φmm)25最大揚程(m)6ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)バッテリーB1用バッテリーモーター出力(W)70バッテリー容量(Ah)1.5モーター電圧(V)10.8移送可能周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応